항목 | 펌프 |
베어링스 | 탄소 흑연 |
본체 재질 | 청동과 황동 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 11.5 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 10.6 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 10.1 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 11.7 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 9 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 7.8 |
높이 | 3.75 " |
HP | 3/4 |
임펠러 | 니트릴 |
인 레트 / 출구 | 3/4NPT |
길이 | 5 29 / 32 " |
맥스. 머리 | 80 포트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
최대. 압력 | 34.6 PSI |
맥스. SSU @ 1725RPM | 5000 |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 9.4 |
장착 구멍 OC | 2-1 / 4 인치 |
RPM | 1750 |
씰 | 탄소, 세라믹 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 펌프 헤드, 폐쇄 결합 |
UPC | 190735279014 |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.