그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
암페어 AC | 7.0 |
베어링스 | 슬리브 베어링 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
코드 | 12 "리드 |
Duty | 간헐적 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 300 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 240 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 202 |
높이 | 3.375 " |
HP | 1/10 |
임펠러 | 부나 엔 |
인 레트 / 출구 | 3/4" 수 GHT / 3/8" FNPT |
길이 | 6 11 / 16 " |
맥스. 머리 | 46 피트 |
맥스. 액체 온도. | 120 F |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 7 |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 유형 | DC 브러시 |
RPM | 4000 |
씰 | 부나 엔 |
자기 충족 | Y |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
열 보호 | Y |
타입 | 컴팩트 유틸리티 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.