스태커
포크 스태커
Wesco 스틸 포크 스태커는 최대 정격 하중이 1000lb인 상품을 들어 올리고 쌓는 동안 추가 내구성과 지지력을 제공합니다. 이 포크 스태커는 편리한 풋 페달과 통합되어 핸즈프리 리프트 메커니즘을 가능하게 합니다. 바닥 잠금 장치, 안전 스크린 및 발 보호대를 갖추고 있어 작업자를 잠재적인 사고로부터 보호합니다. 전면 휠 및 스위블 캐스터 변형에서 사용할 수 있는 다양한 포크 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 스틸 포크 스태커는 최대 정격 하중이 1000lb인 상품을 들어 올리고 쌓는 동안 추가 내구성과 지지력을 제공합니다. 이 포크 스태커는 편리한 풋 페달과 통합되어 핸즈프리 리프트 메커니즘을 가능하게 합니다. 바닥 잠금 장치, 안전 스크린 및 발 보호대를 갖추고 있어 작업자를 잠재적인 사고로부터 보호합니다. 전면 휠 및 스위블 캐스터 변형에서 사용할 수 있는 다양한 포크 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 캐스터 휠 유형 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260047 | ₩4,177,587 | RFQ | |||||||
B | 260036 | ₩4,731,872 | RFQ | |||||||
A | 260049 | ₩4,974,709 | RFQ | |||||||
C | 260041 | ₩4,363,415 | RFQ | |||||||
C | 260042 | ₩5,134,041 | RFQ | |||||||
C | 260043 | ₩5,564,961 | RFQ | |||||||
D | 260075 | ₩6,033,109 | RFQ | |||||||
B | 260035 | ₩4,564,292 | RFQ | |||||||
E | 260037 | ₩5,240,798 | RFQ | |||||||
F | 260055 | ₩5,552,018 | RFQ | |||||||
F | 260054 | ₩5,056,036 | RFQ | |||||||
F | 260048 | ₩4,691,896 | RFQ | |||||||
F | 260053 | ₩4,554,212 | RFQ |
전기 밸류 리프트 스태커
Wesco Electric Value 리프트 스태커는 적재 및 적재 (최대 880lb에서 최대 59 인치 높이)를 쉽게 만들었습니다. 이 리프트에는 제어 된 기동성과 마찰 손실을 줄이기 위해 25.2 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 8.25 개의 견고한 휠이 장착되어 있습니다. 또한 폭이 21.5 ~ 12 인치로 조정 가능한 XNUMX 인치 길이의 포크와 키 스위치로 켜고 끌 수있는 충전식 (UL 목록에있는 충전기) XNUMXV 배터리가 특징입니다.
Wesco Electric Value 리프트 스태커는 적재 및 적재 (최대 880lb에서 최대 59 인치 높이)를 쉽게 만들었습니다. 이 리프트에는 제어 된 기동성과 마찰 손실을 줄이기 위해 25.2 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 8.25 개의 견고한 휠이 장착되어 있습니다. 또한 폭이 21.5 ~ 12 인치로 조정 가능한 XNUMX 인치 길이의 포크와 키 스위치로 켜고 끌 수있는 충전식 (UL 목록에있는 충전기) XNUMXV 배터리가 특징입니다.
파워 스태커 1000 Lbs 용량, 파워 드라이브
Wesco 파워 리프트 플랫폼 스태커는 내구성과 지지력을 높이고 최대 1000lb의 하중을 운반 할 수있는 강철 구조가 특징입니다.이 스태커에는 파워 드라이브 시스템이 장착되어 있으며 스티어링 핸들에 손끝 컨트롤이 내장되어있어 단일 사용자가 장치를 쉽게 이동할 수 있습니다. 앞으로 및 뒤로. 또한 최대 180도까지 회전 할 수있는 핸들과 눌렀을 때 스태커를 멈추고 즉시 뒤집는 빨간색 비상 정지 버튼과 통합됩니다. 전방 휠 및 회 전형 캐스터 구성에서 사용할 수있는 다양한 플랫폼 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 파워 리프트 플랫폼 스태커는 내구성과 지지력을 높이고 최대 1000lb의 하중을 운반 할 수있는 강철 구조가 특징입니다.이 스태커에는 파워 드라이브 시스템이 장착되어 있으며 스티어링 핸들에 손끝 컨트롤이 내장되어있어 단일 사용자가 장치를 쉽게 이동할 수 있습니다. 앞으로 및 뒤로. 또한 최대 180도까지 회전 할 수있는 핸들과 눌렀을 때 스태커를 멈추고 즉시 뒤집는 빨간색 비상 정지 버튼과 통합됩니다. 전방 휠 및 회 전형 캐스터 구성에서 사용할 수있는 다양한 플랫폼 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 휠 재질 | 최소 리프팅 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261029-PD | ₩13,656,910 | RFQ | ||||||||
A | 261031-PD | ₩13,716,130 | RFQ | ||||||||
A | 261030-PD | ₩14,022,081 | RFQ | ||||||||
B | 261033-PD | ₩15,147,032 | RFQ | ||||||||
C | 261035-PD | ₩15,372,572 | RFQ | ||||||||
A | 261036-PD | ₩15,324,234 | RFQ | ||||||||
A | 261028-PD | ₩13,469,514 | RFQ | ||||||||
A | 261032-PD | ₩14,398,478 | RFQ | ||||||||
A | 261034-PD | ₩15,332,367 | RFQ | ||||||||
A | 261022-PD | ₩12,744,327 | RFQ | ||||||||
D | 261024-PD | ₩14,411,307 | RFQ | ||||||||
A | 261023-PD | ₩13,354,396 | RFQ | ||||||||
A | 261027-PD | ₩14,307,185 | RFQ | ||||||||
A | 261025-PD | ₩13,946,252 | RFQ | ||||||||
A | 261026-PD | ₩14,735,585 | RFQ |
스타일 | 모델 | Dim 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PPS2200-62NFO-21 | ₩17,298,909 | RFQ | |
A | PPS2200-62NF0-27 | ₩17,298,909 | RFQ |
조정 가능한 기본 스태커
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PPS2200-62나스 | ₩17,298,909 | RFQ | ||||
B | PPS2200-101AS | ₩21,992,727 | RFQ | ||||
B | PPS2200-125AS | ₩23,754,181 | RFQ |
고정 베이스 유압 스태커
Dayton 고정 베이스 유압 스태커는 통로, 하역장 및 창고와 같이 좁고 비좁은 바닥 공간을 통해 일련의 팔레트를 쉽게 이동하는 데 사용됩니다. 이 스태커는 구조적 견고성과 물, 오일 및 그리스에 대한 저항성을 위해 강철/폴리우레탄으로 만들어진 프레임을 갖추고 있습니다. 최대 3000lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 부드러운 이동성을 위해 2개의 고정 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 통합되어 있습니다. 이 스태커는 풋 펌프로 구동되며 18, 30, 43인치의 포크 길이로 제공됩니다.
Dayton 고정 베이스 유압 스태커는 통로, 하역장 및 창고와 같이 좁고 비좁은 바닥 공간을 통해 일련의 팔레트를 쉽게 이동하는 데 사용됩니다. 이 스태커는 구조적 견고성과 물, 오일 및 그리스에 대한 저항성을 위해 강철/폴리우레탄으로 만들어진 프레임을 갖추고 있습니다. 최대 3000lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 부드러운 이동성을 위해 2개의 고정 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 통합되어 있습니다. 이 스태커는 풋 펌프로 구동되며 18, 30, 43인치의 포크 길이로 제공됩니다.
조정 가능한 기본 유압 스태커
Dayton의 조절식 베이스 유압 스태커는 통로, 하역장 및 저장실과 같이 좁고 비좁은 바닥 공간을 통해 일련의 팔레트를 쉽게 이동하는 데 사용됩니다. 이 스태커에는 물, 기름 및 그리스에 대한 저항성을 위해 폴리우레탄으로 만든 프레임이 있습니다. 최대 2000lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 부드러운 이동성을 위해 2개의 고정 캐스터와 2개의 회전 캐스터가 통합되어 있습니다. 이 스태커는 69.75 및 79.5인치 높이로 제공됩니다.
Dayton의 조절식 베이스 유압 스태커는 통로, 하역장 및 저장실과 같이 좁고 비좁은 바닥 공간을 통해 일련의 팔레트를 쉽게 이동하는 데 사용됩니다. 이 스태커에는 물, 기름 및 그리스에 대한 저항성을 위해 폴리우레탄으로 만든 프레임이 있습니다. 최대 2000lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 부드러운 이동성을 위해 2개의 고정 캐스터와 2개의 회전 캐스터가 통합되어 있습니다. 이 스태커는 69.75 및 79.5인치 높이로 제공됩니다.
보관함
파워 스태커 1500 Lbs 용량, 파워 드라이브
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | Dia 내부의 기본 다리. | Dia 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261065-PD | ₩18,287,296 | RFQ | |||||
A | 261082-PD | ₩18,581,220 | RFQ | |||||
B | 261074-PD | ₩16,509,207 | RFQ | |||||
A | 261070-PD | ₩21,346,920 | RFQ | |||||
A | 261063-PD | ₩18,420,856 | RFQ | |||||
A | 261062-PD | ₩18,573,660 | RFQ | |||||
A | 261061-PD | ₩20,025,180 | RFQ | |||||
A | 261060-PD | ₩19,057,270 | RFQ | |||||
A | 261059-PD | ₩18,904,009 | RFQ | |||||
A | 261086-PD | ₩19,668,027 | RFQ | |||||
A | 261085-PD | ₩19,582,920 | RFQ | |||||
A | 261084-PD | ₩18,775,718 | RFQ | |||||
A | 261083-PD | ₩18,893,012 | RFQ | |||||
A | 261081-PD | ₩19,802,732 | RFQ | |||||
A | 261066-PD | ₩18,479,045 | RFQ | |||||
A | 261080-PD | ₩17,143,560 | RFQ | |||||
A | 261079-PD | ₩16,601,530 | RFQ | |||||
C | 261073-PD | ₩20,694,469 | RFQ | |||||
A | 261075-PD | ₩16,669,456 | RFQ | |||||
A | 261078-PD | ₩18,439,985 | RFQ | |||||
A | 261068-PD | ₩19,377,540 | RFQ | |||||
A | 261067-PD | ₩19,004,923 | RFQ | |||||
D | 261064-PD | ₩21,968,214 | RFQ | |||||
C | 261072-PD | ₩18,168,741 | RFQ | |||||
A | 261071-PD | ₩17,892,229 | RFQ |
전기 스태커
카운터 밸런스 파워 스태커
파워 드라이브 카운터 밸런스 스태커
전동 스태커 1000 Lbs 용량
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | Dia 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261025 | ₩7,436,922 | RFQ | ||||||
A | 261026 | ₩7,000,577 | RFQ | ||||||
A | 261027 | ₩8,278,200 | RFQ | ||||||
B | 261031 | ₩6,878,515 | RFQ | ||||||
B | 261032 | ₩7,490,455 | RFQ | ||||||
B | 261033 | ₩8,123,045 | RFQ | ||||||
B | 261028 | ₩6,979,369 | RFQ | ||||||
B | 261029 | ₩6,841,456 | RFQ | ||||||
C | 261034 | ₩9,992,029 | RFQ | ||||||
C | 261035 | ₩9,612,310 | RFQ | ||||||
C | 261036 | ₩9,793,865 | RFQ | ||||||
D | 261030 | ₩7,567,647 | RFQ | ||||||
E | 261022 | ₩6,294,242 | RFQ | ||||||
A | 261023 | ₩6,658,298 | RFQ | ||||||
A | 261024 | ₩7,290,932 | RFQ |
스태커
스태커는 무전기 또는 워크 비하인드 팔레트 잭의 기능을 팔레트 취급 및 적재를 위한 리프트 트럭의 기능과 결합합니다. 창고, 유통 및 일반 자재 취급 분야에 이상적입니다. Raptor Supplies Dayton, Presto Lifts, Vestil 및 Wesco와 같은 브랜드의 다양한 고품질 스태커를 제공하여 무거운 품목(최대 하중: 3000lb)을 들어올리고 쌓을 수 있습니다. 일부 모델에는 제한된 영역의 팔레트/스키드에서 적재 및 하역을 위한 포크 베이스가 있고 일부 모델에는 적재물을 걸기 위한 고정 베이스 다리가 있습니다. Vestil 수동 유압식 팔레트 스태커는 쉬운 조종을 위한 전체 높이 푸시 핸들과 뛰어난 가시성을 위한 용접된 메쉬 가드가 있어 작업 공간에 이상적입니다. 유지 관리가 필요 없는 이 스태커는 표준 높이 도어에 맞도록 견고하고 컴팩트하게 설계되었습니다. 그들은 기동성을 위한 XNUMX개의 단단한 바퀴와 XNUMX개의 회전 바퀴와 쉽고 안전한 리프팅을 위한 강철 케이블 메커니즘이 있는 DC/손 윈치와 함께 제공됩니다. Presto Lifts의 매우 안전한 수동 드라이브 스태커에는 추가 보호를 위해 발로 작동되는 바닥 잠금 장치와 천공 금속 안전 스크린이 장착되어 있습니다. 완전 동력 워키 및 수동 구동 팔레트 스태커 변형으로 제공됩니다. 또한 여러 종류의 팔레트 및 스키드와 함께 사용할 수 있도록 포크 오버 및 조정 가능한 스트래들 구성의 모델을 제공합니다.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 욕조 / 수도꼭지
- 연마 액세서리
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소음 제어
- 터미널 블록 액세서리
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 드레인 커버 및 씰
- 실험실 핫 플레이트
- 패널 스크류 리테이너
- DEWALT 카바이드 팁, 조합 원형 톱날
- PROTO 테더 정렬 프라이 바
- SHAT-R-SHIELD T5 선형 형광 램프
- DIXON 모자
- ANVIL 검은색 가단성 연합
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 32B-2 체인 번호
- DAYTON 브러시 키트
- AMERICAN TORCH TIP 공랭식 TIG 토치
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 베벨 기어