스태커
전동 스태커 1500 Lbs 용량
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | Dia 내부의 기본 다리. | Dia 외부의 기본 다리. | 로드 센터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261079 | ₩11,145,616 | RFQ | ||||||
A | 261085 | ₩12,601,832 | RFQ | ||||||
B | 261077 | ₩10,093,287 | RFQ | ||||||
B | 261076 | ₩9,392,040 | RFQ | ||||||
B | 261075 | ₩9,716,890 | RFQ | ||||||
B | 261074 | ₩9,112,090 | RFQ | ||||||
A | 261069 | ₩13,261,270 | RFQ | ||||||
A | 261066 | ₩13,851,981 | RFQ | ||||||
A | 261065 | ₩13,018,434 | RFQ | ||||||
A | 261059 | ₩10,763,034 | RFQ | ||||||
B | 261073 | ₩11,271,158 | RFQ | ||||||
B | 261072 | ₩11,013,087 | RFQ | ||||||
A | 261070 | ₩13,847,514 | RFQ | ||||||
A | 261084 | ₩12,465,752 | RFQ | ||||||
A | 261080 | ₩10,759,712 | RFQ | ||||||
A | 261083 | ₩12,285,458 | RFQ | ||||||
B | 261078 | ₩11,575,390 | RFQ | ||||||
A | 261068 | ₩13,605,136 | RFQ | ||||||
A | 261067 | ₩14,701,450 | RFQ | ||||||
A | 261064 | ₩12,428,525 | RFQ | ||||||
A | 261063 | ₩12,003,332 | RFQ | ||||||
A | 261062 | ₩11,716,052 | RFQ | ||||||
A | 261061 | ₩12,444,790 | RFQ | ||||||
A | 261060 | ₩11,374,363 | RFQ | ||||||
A | 261086 | ₩14,782,205 | RFQ |
전동 스태커 2000 Lbs 용량
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | Dia 내부의 기본 다리. | Dia 외부의 기본 다리. | 로드 센터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262056 | ₩17,935,183 | RFQ | ||||||
B | 261093 | ₩13,280,285 | RFQ | ||||||
B | 261044 | ₩11,409,529 | RFQ | ||||||
C | 261055 | ₩15,610,140 | RFQ | ||||||
B | 261047 | ₩12,085,232 | RFQ | ||||||
B | 261092 | ₩11,879,738 | RFQ | ||||||
D | 261087 | ₩12,238,494 | RFQ | ||||||
E | 261091 | ₩11,945,029 | RFQ | ||||||
E | 261090 | ₩11,993,825 | RFQ | ||||||
E | 261088 | ₩11,812,614 | RFQ | ||||||
B | 261053 | ₩14,168,929 | RFQ | ||||||
B | 261045 | ₩12,257,623 | RFQ | ||||||
E | 261057 | ₩11,549,961 | RFQ | ||||||
E | 261058 | ₩12,049,838 | RFQ | ||||||
B | 261048 | ₩12,359,340 | RFQ | ||||||
F | 261046 | ₩13,051,080 | RFQ | ||||||
B | 261095 | ₩14,695,036 | RFQ | ||||||
B | 261094 | ₩13,049,476 | RFQ | ||||||
E | 261089 | ₩10,550,323 | RFQ | ||||||
C | 261054 | ₩13,684,630 | RFQ | ||||||
B | 261052 | ₩14,035,941 | RFQ | ||||||
B | 261050 | ₩12,177,900 | RFQ | ||||||
B | 261049 | ₩13,379,138 | RFQ | ||||||
B | 261051 | ₩13,546,489 | RFQ | ||||||
E | 261056 | ₩11,588,219 | RFQ |
휴대용 미니 스태커, 260파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HWL-260 | AG7ULX | ₩ 1,659,664 |
조절 가능한 박스 스태커, 380파운드 부하 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ABS-130 | AG7LBF | ₩ 2,326,927 |
휴대용 핸드 윈치 리프터, 330 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HWL-330 | 애그7울리 | ₩ 2,384,445 |
추가 레벨 플랫폼 스태커
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CA2002 | AG8EPE | ₩ 8,050 |
장비 리프트, 350Lb 부하 용량, 37인치 X 25인치 X 60인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LPS4814NC1 | CT2BFC | ₩ 6,261,815 |
트래픽 배럴 호이스트, 2100Lb 중량 용량, 플라스틱, 240인치 수직 리프트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
142339 | 쿠포야하 | ₩ 8,050,262 |
선택적 플랫폼
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5RTC6 | CV4NLH | ₩ 160,720 |
작업대, 350lb 부하 용량, 24인치 x 18인치 x 35인치, 플라스틱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
536017 | CT2BCU | ₩ 883,417 |
수직 드럼 그리퍼/로테이터/스태커, 800파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-MU-VDGR-64 | CE4QVJ | ₩ 32,131,629 | 자세히 |
수동 적재 스태커, 스테인레스 스틸, 440 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ULM-WMS-550 | CE4RKF | ₩ 17,015,549 | 자세히 |
간편한 스태커
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
94100 | CE8WKF | ₩ 38,181,818 | 자세히 |
파워 드라이브 스태커, 2200Lbs 용량, 35-1/4인치 x 5인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272943 | AG7JGP | ₩ 16,265,569 | RFQ |
조정 가능한 포크 스태커, 118인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-118-AA-FR | AG7YEA | ₩ 25,352,447 | RFQ |
스태커 1000 Lb 50 인치 리프트 66 인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M452 | AA8BCZ | ₩ 4,938,181 | RFQ |
DC 전원 공급 장치, 12V, 1300Lb. 용량, 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ULM-EMS-600 | CE4RJX | - | RFQ |
스태커
스태커는 무전기 또는 워크 비하인드 팔레트 잭의 기능을 팔레트 취급 및 적재를 위한 리프트 트럭의 기능과 결합합니다. 창고, 유통 및 일반 자재 취급 분야에 이상적입니다. Raptor Supplies Dayton, Presto Lifts, Vestil 및 Wesco와 같은 브랜드의 다양한 고품질 스태커를 제공하여 무거운 품목(최대 하중: 3000lb)을 들어올리고 쌓을 수 있습니다. 일부 모델에는 제한된 영역의 팔레트/스키드에서 적재 및 하역을 위한 포크 베이스가 있고 일부 모델에는 적재물을 걸기 위한 고정 베이스 다리가 있습니다. Vestil 수동 유압식 팔레트 스태커는 쉬운 조종을 위한 전체 높이 푸시 핸들과 뛰어난 가시성을 위한 용접된 메쉬 가드가 있어 작업 공간에 이상적입니다. 유지 관리가 필요 없는 이 스태커는 표준 높이 도어에 맞도록 견고하고 컴팩트하게 설계되었습니다. 그들은 기동성을 위한 XNUMX개의 단단한 바퀴와 XNUMX개의 회전 바퀴와 쉽고 안전한 리프팅을 위한 강철 케이블 메커니즘이 있는 DC/손 윈치와 함께 제공됩니다. Presto Lifts의 매우 안전한 수동 드라이브 스태커에는 추가 보호를 위해 발로 작동되는 바닥 잠금 장치와 천공 금속 안전 스크린이 장착되어 있습니다. 완전 동력 워키 및 수동 구동 팔레트 스태커 변형으로 제공됩니다. 또한 여러 종류의 팔레트 및 스키드와 함께 사용할 수 있도록 포크 오버 및 조정 가능한 스트래들 구성의 모델을 제공합니다.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 욕조 / 수도꼭지
- 연마 액세서리
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소음 제어
- 터미널 블록 액세서리
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 드레인 커버 및 씰
- 실험실 핫 플레이트
- 패널 스크류 리테이너
- DEWALT 카바이드 팁, 조합 원형 톱날
- PROTO 테더 정렬 프라이 바
- SHAT-R-SHIELD T5 선형 형광 램프
- DIXON 모자
- ANVIL 검은색 가단성 연합
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 32B-2 체인 번호
- DAYTON 브러시 키트
- AMERICAN TORCH TIP 공랭식 TIG 토치
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 베벨 기어