항목 | 전기 보관함 |
Dia 내부의 기본 다리. | 19 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 27 " |
색상 | 빨간색 |
포크 높이 낮추기 | 2.6 " |
올려 진 포크 높이 | 98.25 " |
포크 길이 | 35.25 " |
포크 너비 | 5" |
최대 리프팅 높이. | 98.25 " |
최소 리프팅 높이 | 2.6 " |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
로드 센터 | 17.5 " |
전체 높이 | 117.5 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 35 " |
에서 제공 | 배터리 |
제품 데이터 시트 | wesco-272943.pdf |
전압 | 12 |
휠 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 12 "- 29" |
포크 사이 폭 | 2 "- 19" |
선박 중량 (kg) | 371.7 |
선박 높이 (cm) | 298.45 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.