항목 | 수직 리프트 드럼 핸들러 |
동작 | 리프트, 운송 및 스택 |
분배 높이 | 101 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
드럼 유형 | 림 |
높이 | 143.92 " |
길이 | 57.25 " |
승강기 | 핸드 펌프 |
리프트 스타일 | 핸드 펌프 |
자재 | 탄소강 |
조를 작동하기 위한 최소 드럼 무게 | 34 kg |
최소 드럼 높이 | 24 " |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-522.pdf |
타입 | 두 단계 |
선박 중량 (kg) | 371.25 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 분배 높이 | 높이 | 길이 | 리프트 스타일 | 작업 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 45 " | 78 " | 50.25 " | 핸드 펌프 | Manual | 단일 단계 | ₩ 10,557,272 | RFQ
|
512-120 | 45 " | 78 " | 50.25 " | AC 전원 | AC 전원 | 단일 단계 | ₩ 12,802,363 | RFQ
|
512-124 | 45 " | 78 " | 50.25 " | 공기 동력 | 공기 동력 | 단일 단계 | ₩ 12,944,909 | RFQ
|
512-125 | 45 " | 78 " | 50.25 " | 배터리 전원 | 배터리 전원 | 단일 단계 | ₩ 12,027,272 | RFQ
|
522-120 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | AC 전원 | - | 두 단계 | ₩ 14,477,272 | RFQ
|
522-124 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | 공기 동력 | - | 두 단계 | ₩ 14,619,818 | RFQ
|
522-125 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | 배터리 전원 | - | 두 단계 | ₩ 13,711,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.