JOHNSON Controls 에너지 미터
필터
디스플레이 LED , 인클로저 등급: NEMA 12 , 작동 온도. 범위: -4도 ~ 158도 F , 단계: 3
스타일 | 모델 | 폭 | 정확성 | A | 깊이 | 높이 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM-1460-00-AB00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 3,464,300 | |
A | EM-2750-01-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 5,953,622 | |
B | EM-3850-01-WE00 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
A | EM-2760-11-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | ANSI | ₩ 5,953,657 | |
A | EM-2760-05-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 5,953,657 | |
A | EM-2760-01-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-2750-11-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | ANSI | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-2750-05-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-1460-00-AD00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 3,464,300 | |
A | EM-2760-15-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | ANSI | ₩ 5,953,657 | |
A | EM-2750-15-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | DIN 레일 | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-1460-00-AC00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 3,464,300 | |
A | EM-2750-15-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | ANSI | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-1460-00-DC00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 3,464,300 | |
A | EM-2760-05-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 5,953,657 | |
A | EM-1460-00-DD00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 3,464,300 | |
A | EM-2750-01-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-2750-05-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-2750-11-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | DIN 레일 | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-2760-01-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 5,953,622 | |
A | EM-2760-11-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | DIN 레일 | ₩ 5,953,657 | |
A | EM-1460-00-DB00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 3,464,300 | |
A | EM-2760-15-D000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | DIN 레일 | ₩ 5,953,657 | |
B | EM-3860-05-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
B | EM-3850-05-WE00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
B | EM-3860-01-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
B | EM-3850-05-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
B | EM-3860-01-WE00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
B | EM-3850-01-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 | |
B | EM-3860-05-WE00 | 7.9 " | + / - 0.20 % | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ₩ 7,918,977 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필드 데스크
- 도구 공백
- 작업장 및 복원 제습기
- 게이지 수리 도구
- 벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
- 부싱
- 감속기
- 핀
- 플러시 밸브
- 오일 쿨러
- MSA 안전모 서스펜션
- APPLETON ELECTRIC 위험한 위치 회로 차단기 3 극
- NIBCO 커플 링 줄이기
- ARIES FILTERWORKS 실험실 물 카트리지 키트
- VELVAC 후방 크로스 뷰 미러 브래킷 키트
- CDI CONTROL DEVICES 소프트 시트 밸브가 있는 황동 공기 안전 밸브
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 레일 너트
- GENERAL PIPE CLEANERS 화살촉
- Aetna Bearing 스프로킷 아이들러
- MORSE DRUM 팔꿈치