APPLETON ELECTRIC 위험 지역 회로 차단기 3극
필터
회로 차단기 유형 : ㅁㄴㅇㄹ , DC 전압 정격: 125 / 250 VDC , 인클로저 등급: NEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG , 하우징 재질: 구리 무료 알루미늄 , 재료: 구리 무료 알루미늄 , 극 수: 3 , 안전 등급: 클래스 I, 디비전 I 및 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III , 스위치 유형: 교환 불가 여행 , 터미널 연결: 박스 러그 , 유형: 위험한 위치, 방폭, 방진, 방수
스타일 | 모델 | 프레임 크기 | AC 전압 등급 | 240VAC에서 AIR | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 아울렛 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AEAB13440C | EHD | 480 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 5,072,165 | |
A | AEBB13210C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,473,685 | |
A | AEAB13430C | EHD | 480 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 5,309,570 | |
A | AEAB13250C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
A | AEAB13420C | EHD | 480 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEAB13240C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
A | AEAB13230C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
A | AEAB13225C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
A | AEAB13425C | EHD | 480 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEAB13235C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
A | AEAB13220C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,625,582 | |
A | AEAB13215C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
A | AEAB13435C | EHD | 480 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEBB13290C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,309,587 | |
A | AEBB13280C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,309,587 | |
A | AEBB13260C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,309,587 | |
A | AEBB13270C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,306,577 | |
A | AECB13415C | FD | 480 VAC | 65k | 25.13 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 10,768,432 | |
A | AECB13612C | FD | 600 VAC | 65k | 25.13 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 11,040,295 | |
A | AECB13615C | FD | 600 VAC | 65k | 25.13 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 9,979,445 | |
A | AECB13215C | FD | 240 VAC | 65k | 25.13 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 10,768,450 | |
A | AECB13212C | FD | 240 VAC | 65k | 25.13 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 10,768,432 | |
A | AECB13412C | FD | 480 VAC | 65k | 25.13 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 480 VAC | ₩ 10,768,432 | |
A | AEEB23610C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 16,355,237 | |
A | AEFB23625C | JD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 22,197,892 | |
A | AEEB23622C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 16,355,237 | |
A | AEEB23620C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 16,355,237 | |
A | AEEB23617C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 16,355,237 | |
A | AEEB23612C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 16,355,237 | |
B | AEFB43630C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB43640C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,820,670 | |
B | AEFB43622C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB43635C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB43625C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB43620C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB43617C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB43612C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEDB63645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 36,975,155 | |
B | AEDB63660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 36,975,155 | |
B | AELB83640C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83635C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83645C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83650C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83660C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83630C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83670C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 | |
B | AELB83680C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 46,698,715 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 박스 및 작업장 박스 액세서리
- 소화기 캐비닛
- 기타 손톱
- 결합 된 부직포 바퀴
- 수위 테스터
- 모어 및 트리머
- 유압 여과기
- 네일
- 주철
- 열가소성 용접
- NORTON ABRASIVES Gemini 유리화 추지석, 세라믹 산화알루미늄
- ADVANCE TABCO 스트레이트 클린 디시 테이블
- COOPER B-LINE B290 시리즈 브래킷
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-36 Unf Lh
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 듀티 모터, 탄력 있는 베이스
- ACCURIDE 레버 분리가 있는 2109 시리즈 경량 슬라이드
- DART CONTROLS 125 시리즈 1HP DC 속도 제어 장치
- DAYTON 모터 마운트
- 3M 배터리
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5951T 시리즈