APPLETON ELECTRIC AECB13612C 위험 장소 회로 차단기, 3극, 125A, 600V AC, 65V AC에서 240kA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폐쇄 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
240VAC에서 AIR | 65k |
480VAC에서 AIR | 35k |
600VAC에서 AIR | 18k |
A | 125 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
도관 크기 | 2.5 " |
DC 전압 등급 | 125 / 250 VDC |
깊이 | 9.59 " |
인클로저 등급 | NEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG |
프레임 크기 | FD |
주택 자재 | 구리 무료 알루미늄 |
길이 | 25.13 " |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
맥스. AIR 등급 | 65kA |
최대 직류 전압 | 125 / 250VDC |
맥스. 와이어 크기 | 350kcmil |
최소 와이어 크기 | 4 AWG |
아울렛 수 | 2 |
극 수 | 3 |
안전 등급 | 클래스 I, 디비전 I 및 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III |
스위치 유형 | 교환 불가 여행 |
터미널 연결 | 박스 러그 |
타입 | 위험한 위치, 방폭, 방진, 방수 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 6.38 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8536200040 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 크기 | AC 전압 등급 | 240VAC에서 AIR | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 아울렛 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEAB13215C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
AEAB13220C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,625,582 | |
AEAB13225C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
AEAB13230C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
AEAB13235C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
AEAB13240C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 | |
AEAB13250C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 4,520,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.