파워타이트
200A Powertite 시리즈 핀 및 슬리브 플러그, 리셉터클 및 커넥터는 배선 종단 처리에 도움을 주어 유연성과 안전성을 향상시킵니다. 표준 또는 역방향 서비스 애플리케이션에서 빠른 설치 및 유지 보수가 가능합니다. UL 및 CSA 인증과 NEMA 3, 3R, 4 및 4X 등급을 보유하고 있습니다....
위험한 위치의 케이블 풀 스위치사용자가 비상 정지 또는 정상 정지 신호를 보낼 수 있습니다. 경보 및 컴퓨터 인터페이스를위한 이상적인 대체. 제철소, 광산 광석, 창고 및 부두에서 널리 사용됩니다.(21 제품)
케이블 풀 스위치 액세서리Appleton Electric 케이블 당김 스위치 및 컨베이어와 함께 사용하도록 설계된 도관 플러그, 장착 브래킷, 비상 정지 스위치 및 토션 스프링과 같은 설치 액세서리(4 제품)
케이블 풀 스위치당겨지고 느슨해 진 케이블에 내부 메커니즘 래치가있는 쉽게 액세스 할 수있는 비상 정지 신호를 제공합니다. 비상시 지정된 거리에서 실행중인 장비를 중지하는 데 도움이됩니다. 케이블을 따라 배치하면서 손쉬운 작동 제공(16 제품)
케이블 프로텍터(697 제품)
스트레인 릴리프 커넥터니켈 도금 황동 / 알루미늄 / 무동 알루미늄 구조를 특징으로하는 산업용 케이블 글 랜드 및 커넥터. 장갑, 비 장갑 또는 외부 브레이드 아머 케이블과 함께 사용하도록 설계(249 제품)
비바람에 견디는 박스 커버NEMA 3R 정격 박스 커버는 고체 이물질 및 물의 유입으로부터 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 단일 및 이중 갱 개스킷이있는 견고한 구조(91 제품)
내후성 박스 커버 액세서리(17 제품)
비바람에 견디는 상자실내 및 실외 설치에 이상적인 견고한 연속 및 내 부식성 구조를 갖춘 XNUMX 및 XNUMX 갱 금속 내후성 박스(95 제품)
도관 피팅(714 제품)
위험한 위치의 도관 피팅전선관이 외함에 연결되는 곳에 사용하도록 설계되었습니다. 다양한 연결 유형, 재질, 전선관 크기 및 길이의 엘보, 커플링, 유니언, 드레인, 부싱, 플러그 및 브리더가 포함됩니다.(445 제품)
로타리 조인트 및 유니온(62 제품)
도관 및 출구 본체전선관의 방향을 연결하고 변경하도록 설계되었으며 손쉬운 와이어 당기기 또는 접합을위한 추가 공간을 제공합니다. 인화성 또는 폭발성 물질로부터 전기 설비를 보호하고 분기 연결을 허용합니다.(600 제품)
도관 본체 커버 및 개스킷풀링 피팅 역할을하고 슬라이싱 및 유지 보수 서비스를 위해 도체에 액세스 할 수 있도록 설계되었습니다. 쉬운 설치 및 취급을 위해 스테인리스 스틸 나사가 장착 된 알루미늄 구조(205 제품)
위험 지역 플러그 및 콘센트데드엔드/피드스루 허브가 있는 CSA 인증 알루미늄/철 플러그 및 리셉터클. 불필요한 전원 중단을 방지하고 안전한 전기 연결을 보장하는 데 사용됩니다. 다양한 hp 등급, 허브 크기 및 마감으로 사용 가능(684 제품)
리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리(1개 상품)
스트레이트 블레이드 플러그(2 제품)
핀 및 슬리브 장치 액세서리NEMA 3, 3R, 4, 4X 정격 접지 러그 키트, 부싱 백, 크라운 부싱, 나사형 덮개 및 과도한 습기, 먼지 및 부식으로부터 플러그 접점을 보호하기 위한 스프링 덮개(118 제품)
기계적 연동 장치열악한 환경에서 장비를 사용할 때 전기 아크를 방지하는 데 사용되는 UL 인증 분리 스위치. 융합 또는 비융합 버전으로 제공(46 제품)
위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리연결 및 분리 작업 중 전기 아크를 방지하기 위해 정유 공장 및 화학 공장에 널리 설치됩니다. 다양한 전류, 전압 및 정격 전력 변형으로 사용 가능(36 제품)
위험한 위치 제어 스테이션위험한 대기에서 폭발을 억제하고 발화를 방지하도록 설계된 방폭 및 방염 푸시 버튼/표시등/선택기 스위치/더스트 캡 컨트롤 스테이션(1513 제품)
위험한 위치 제어 스테이션 스위치2 위치 및 3 위치 모듈로 제공되는 선택기 / 푸시 버튼 스위치 어셈블리. 발전소, 제지 가공 산업, 석유 정제소 및 기타 잠재적 위험 지역의 전기 장비 제어에 적합(125 제품)
위험한 위치 제어 스테이션 액세서리푸시 버튼 스테이션 커버, LED 교체 전구 및 위험한 환경에서 푸시 버튼 컨트롤 패널을 보호하는 데 사용되는 보석 가드 어셈블리(180 제품)
위험한 위치 텀블러 스위치전기 회로에서 연결을 만들거나 변경하는 동안 접지 오류가 감지 될 때마다 회로를 차단합니다. 가연성 증기, 가스 또는 고 가연성 금속 먼지가있는 장소에 적합(429 제품)
범례 플레이트제어 스테이션과 함께 사용하기위한 알루미늄으로 만든 반원형 범례 플레이트. 느리게, 빠르게, 실행, 시작, 닫기, 재설정 및 사용 가능한 기타 여러 범례 플레이트(133 제품)
패널 표시 등화학 및 석유 화학 플랜트 또는 정유 공장에 설치하기에 이상적입니다. 습기가 많은 지역에서 사용할 수 있도록 공장에서 밀봉된 푸시 버튼과 더스트 캡이 장착되어 있으며 빠르고 쉬운 배선을 위해 황동 나사가 있는 명확하게 표시된 단자(9 제품)
접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치제조 공장에서 전자 및 전기 장비를 켜고 끄는 데 권장됩니다. 다양한 설정에서 기계를 작동 할 수 있으며 쉬운 설치를 위해 접점 블록과 통합됩니다.(178 제품)
핀 및 슬리브 장치NEC / CEC 준수 클램핑 링 플러그 및 커넥터 본체는 선적 도크 및 항구의 발전기 장치, 압축기 및 펌프에 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 30, 60,100 및 150A 변형으로 제공(278 제품)
위험한 위치 회로 차단기위험한 환경에서 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계된 UL 인증 회로 차단기입니다. 박스와 덮개 사이에 정밀 가공된 화염 경로가 특징입니다.(276 제품)
위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터파워 톱, 펌프, 송풍기 및 기타 기계 작동에 사용되는 NEC 준수 모터 스위치 및 스타터. 캐스트 인 허브 및 교체 가능한 히터 장치 기능(198 제품)
수동 스타터 액세서리NEMA 0, 1, 2, 3 및 4 스타터 및 AEB 시리즈 Appleton 제품과 함께 사용하기위한 수동 브래킷(3 제품)
위험한 위치의 전기 상자철 또는 알루미늄으로 제작된 방폭 및 방염 전기 상자 및 장착 본체. 위험한 먼지와 부식성 습기로부터 회로를 보호하는 데 적합(72 제품)
HID 안정기(9 제품)
위험한 장소 조명 액세서리혹독한 조건을 견디도록 설계된 유리 글로브, 마운팅 후드, 렌즈 가드 및 커플 링 행거가 포함됩니다. 방폭 및 발화 방지 프리즘 유리 글로브도 사용 가능(183 제품)
위험한 장소 조명기구위험하고 젖은 장소에 비상 또는 경고등을 설치하는 데 사용됩니다. HPS, 백열등, 유도 및 소형 PL-T 형광등과 호환(12900 제품)
전기 박스 커버 액세서리(13 제품)
위험 지역 안전 및 차단 스위치위험 지역에서 전기 스파크, 감전 및 단락을 방지하기 위해 UL 인증을 받은 3극 스위치입니다. 30A, 60A, 100A 정격 전류로 제공됩니다.(23 제품)
파트(부품)(433 제품)
와이어 및 케이블 보호(32 제품)
플러그 및 커넥터 부트(223 제품)
너트와 와셔(53 제품)
로크 너트(65 제품)
LED 라이트 패널(22 제품)
Appleton Electric 부품 번호는 다양한 Schneider Electric, Square D, Hubbell 및 Dayton 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고가 없는 Appleton Electric 부품을 찾고 계시다면, 당사에서 동등한 품목을 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
Appleton Electric 제품은 택배 배송 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요합니다.
200A Powertite 시리즈 핀 및 슬리브 플러그, 리셉터클 및 커넥터는 배선 종단 처리에 도움을 주어 유연성과 안전성을 향상시킵니다. 표준 또는 역방향 서비스 애플리케이션에서 빠른 설치 및 유지 보수가 가능합니다. UL 및 CSA 인증과 NEMA 3, 3R, 4 및 4X 등급을 보유하고 있습니다....
Mercmaster LED 3세대 시리즈 조명기구는 모듈식 디자인으로 2m에서 9m까지 낮은 설치 높이를 지원합니다. 최대 20100루멘의 광량을 제공하는 XNUMX개의 광출력을 갖추고 있습니다. 견고한 하우징과 뛰어난 방열 설계를 통해 뛰어난 성능을 발휘합니다. 또한, 배선 공간을 갖추고 있습니다. ...
공장 밀봉된 이 배전반에는 1극, 2극 또는 3극 분기 차단기와 퓨즈가 장착되어 있습니다. 혁신적인 설계로 개별 차단기 하우징을 채택하여 위험 구역에서 회로 차단기 정비에 따른 가동 중단 시간과 비용을 절감합니다. 가벼운 외함은 f에서 빠르게 열 수 있습니다....
Areamaster 2세대 LED 조명기구는 총 19500루멘의 출력을 제공합니다. 나사 단자대가 있는 별도의 현장 배선함이 있어 간편하고 안전하게 연결할 수 있습니다. 요크 브래킷은 기존 Areamaster 브래킷과 슬립 피터를 사용할 수 있도록 설계되어 간편하게 개조할 수 있습니다....
콘센트는 전기 규정에 따라 접지 플러그 구멍이 위, 아래 또는 옆을 향하도록 설치할 수 있습니다.
Powertite 플러그, 커넥터 및 리셉터클은 NEMA 4 및 4X 표준을 준수합니다. 30, 60, 100 및 150A 플러그의 프런트 엔드에 있는 클램핑 링에는 네오프렌 개스킷이 있어 커넥터 또는 리셉터클의 슬리브에 끼울 때 방수 밀봉을 보장합니다.
이 푸시 버튼은 위험한 위치에서 중장비와 함께 사용되어 스위칭 작업에 대한 높은 가시성과 결함 증거를 제공합니다. 모터 원격 제어를 위한 마그네틱 스타터 또는 접촉기와 호환됩니다.