그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 서브 미터 |
정확성 | + / - 0.20 % |
A | 10 |
깊이 | 3.2 " |
디스플레이 | LED |
인클로저 등급 | NEMA 12 |
높이 | 7.6 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC |
조치 | 전압, 암페어, 에너지 V- 스위치 |
미터 범위 | 20 ~ 416V, 20 ~ 721V |
설치 | ANSI |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 158도 F |
상 | 3 |
폭 | 7.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9028300000 |
모델 | 폭 | 정확성 | A | 깊이 | 높이 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-1460-00-AB00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 3,464,300 | |
EM-1460-00-AC00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 3,464,300 | |
EM-1460-00-AD00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 3,464,300 | |
EM-1460-00-DB00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 3,464,300 | |
EM-1460-00-DC00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 3,464,300 | |
EM-1460-00-DD00 | 4.85 " | + / - 0.50 % | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DIN 레일 | ₩ 3,464,300 | |
EM-2750-01-A000 | 4.85 " | + / - 0.20 % | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ₩ 5,953,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.