항목 | 전기 보관함 |
색상 | 노란색 |
포크 길이 | 25.5 " |
포크 너비 | 4" |
최대 리프팅 높이. | 47 " |
최소 리프팅 높이 | 3.5 " |
부하 용량 | 880의 파운드 |
로드 센터 | 12.75 " |
전체 높이 | 55 " |
전체 길이 | 44 " |
전체 폭 | 22.5 " |
에서 제공 | 배터리 |
제품 데이터 시트 | wesco-273203.pdf |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
전압 | 12 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 8.25 "- 21.5" |
포크 사이 폭 | 0.25 "- 13.5" |
선박 중량 (kg) | 121.05 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
273204 | 59 " | 68 " | ₩ 7,165,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.