항목 | 고정베이스 유압 스태커 |
색상 | 빨간색 |
올려 진 포크 높이 | 64 " |
포크 길이 | 25 " |
포크 너비 | 3" |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 13 " |
전체 높이 | 82.5 " |
전체 길이 | 59.5 " |
전체 폭 | 26.5 " |
롤러 직경 | 4" |
롤러 재질 | 폴리올레핀 |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 328.95 |
선박 높이 (cm) | 209.55 |
선박 길이 (cm) | 151.13 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.