WESCO Powered Stackers 1500 Lbs 용량, 파워 드라이브
필터
색: 빨간색 , 포크 폭: 3" , 리프팅 높이 최소: 6" , 제공: 배터리
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | Dia 내부의 기본 다리. | Dia 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261083-PD | 1500의 파운드 | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | ₩ 18,893,012 | |
A | 261071-PD | 1500의 파운드 | 60 " | 72 " | 30 " | 36 " | ₩ 17,892,229 | |
A | 261076-PD | 1500의 파운드 | 80 " | 94 " | 15 " | 21 " | ₩ 17,002,669 | |
A | 261065-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 50 " | 56 " | ₩ 18,287,296 | |
B | 261064-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 42 " | 48 " | ₩ 21,968,214 | |
A | 261063-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 42 " | 48 " | ₩ 18,420,856 | |
A | 261062-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 42 " | 48 " | ₩ 18,573,660 | |
A | 261084-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | ₩ 18,775,718 | |
A | 261066-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 50 " | 56 " | ₩ 18,479,045 | |
A | 261059-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | ₩ 18,904,009 | |
A | 261085-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | ₩ 19,582,920 | |
A | 261081-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | ₩ 19,802,732 | |
C | 261073-PD | 1500의 파운드 | 80 " | 94 " | 30 " | 36 " | ₩ 20,694,469 | |
D | 261074-PD | 1500의 파운드 | 60 " | 72 " | 15 " | 21 " | ₩ 16,509,207 | |
A | 261086-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | ₩ 19,668,027 | |
A | 261070-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 35 " | 50 " | ₩ 21,346,920 | |
A | 261069-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 35 " | 50 " | ₩ 20,877,627 | |
A | 261067-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 50 " | 56 " | ₩ 19,004,923 | |
A | 261082-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | ₩ 18,581,220 | |
A | 261080-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | ₩ 17,143,560 | |
A | 261079-PD | 1500의 파운드 | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | ₩ 16,601,530 | |
A | 261078-PD | 1500의 파운드 | 90 " | 104 " | 30 " | 36 " | ₩ 18,439,985 | |
A | 261077-PD | 1500의 파운드 | 90 " | 104 " | 15 " | 21 " | ₩ 17,586,163 | |
A | 261075-PD | 1500의 파운드 | 68 " | 83 " | 15 " | 21 " | ₩ 16,669,456 | |
A | 261068-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 35 " | 50 " | ₩ 19,377,540 | |
A | 261061-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | ₩ 20,025,180 | |
A | 261060-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | ₩ 19,057,270 | |
C | 261072-PD | 1500의 파운드 | 68 " | 83 " | 30 " | 36 " | ₩ 18,168,741 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 자체 내장형 숨겨진 경고등
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 드럼 히터
- 로프 가이드
- 하드웨어 공급
- 접지 오류 보호
- 특수연마재
- 공압 모터
- 오토 바디 도구
- DAYTON 프루프 코일 체인, 저탄소강 본체, 30등급
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 6A
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G6, 6.5V
- ALBION 캐스터 브레이크 키트, 검정색
- ZSI-FOSTER CBN-S 시리즈, 채널 지원
- NOTRAX Deco Design 표준 먼지 제어 매트
- SUPER-STRUT A100 시리즈 채널 스프링 너트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/1-28 Un
- TIMKEN MM 및 MB 시리즈 수 로드 엔드
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 P1