WESCO 261069-PD 조절식 포크 및 베이스 파워 드라이브 스태커, 76인치 리프트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
Base | 조절할 수 있는 |
Dia 내부의 기본 다리. | 35 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 50 " |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 76 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
로드 센터 | 24 " |
전체 높이 | 94 " |
에서 제공 | 배터리 |
포크 폭 | 6 "- 29" |
선박 중량 (kg) | 495 |
선박 높이 (cm) | 238.76 |
모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | Dia 내부의 기본 다리. | Dia 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261079-PD | 1500의 파운드 | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | ₩ 16,601,530 | RFQ
|
261080-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | ₩ 17,143,560 | RFQ
|
261081-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | ₩ 19,802,732 | RFQ
|
261082-PD | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | ₩ 18,581,220 | RFQ
|
261083-PD | 1500의 파운드 | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | ₩ 18,893,012 | RFQ
|
261084-PD | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | ₩ 18,775,718 | RFQ
|
261085-PD | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | ₩ 19,582,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.