WESCO 260047 이코노미 포크 스태커, 1000파운드 용량, 56인치 리프트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정베이스 유압 스태커 |
Dia 내부의 기본 다리. | 15 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 21 " |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 25 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 56 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 15 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 길이 | 44 " |
전체 폭 | 25.5 " |
제품 데이터 시트 | wesco-260047.pdf |
선박 중량 (kg) | 116.1 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 유형 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260053 | 페놀 | 30 " | 56 " | 72 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | ₩ 4,554,212 | RFQ
| |
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | ₩ 4,691,896 | RFQ
| |
260054 | 4 | 30 " | 64 " | 80 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | ₩ 5,056,036 | RFQ
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ₩ 4,564,292 | RFQ
| |
260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ₩ 4,731,872 | RFQ
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ₩ 5,240,798 | RFQ
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | ₩ 4,974,709 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.