SPEEDAIRE 복동 소형 공기 실린더, 기본 장착, 1-1/16" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1-1 / 16 " , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 177의 파운드 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: Basic , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 나사산 길이: 0.7 " , 로드 스레드 크기: 5/16 "-24 암 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 실린더 타입 | 전체 길이 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 년 | 콤팩트 | 3.880 " | 1 / 2 " | 2" | ₩ 132,825 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 3.13 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 193,777 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 3.380 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 193,777 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 2.63 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 193,777 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 3.76 " | 1 / 4 " | 2" | ₩ 199,045 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 2.51 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 172,760 | |
A | 5 년 | 콤팩트 | 5.88 " | 1 / 2 " | 4" | ₩ 148,172 | |
A | 5 년 | 콤팩트 | 2.13 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 125,195 | |
A | 5YCK8 | 콤팩트 | 5" | 1 / 2 " | 4" | ₩ 137,112 | |
B | 5YCZ1 | 콤팩트 | 5.76 " | 1 / 4 " | 4" | ₩ 199,045 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 2.76 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 172,760 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 2.26 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 172,760 | |
A | 5 년 | 콤팩트 | 4.88 " | 1 / 2 " | 3" | ₩ 140,490 | |
A | 5 년 | 콤팩트 | 2.380 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 125,195 | |
A | 5 년 | 콤팩트 | 2.88 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 125,195 | |
A | 5 년 | 콤팩트 | 2.63 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 125,195 | |
A | 5YCK3 | 콤팩트 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 114,625 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 5.38 " | 1 / 4 " | 3" | ₩ 211,679 | |
B | 5 년 | 콤팩트 | 6.38 " | 1 / 4 " | 4" | ₩ 211,679 | |
A | 5YCK5 | 라운드 컴팩트 | 2" | 1 / 2 " | 1" | ₩ 114,625 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 케이블 잠금 장치 및 U 잠금 장치
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 필러 게이지 세트
- 커브 경사로
- 맨홀 하우징 리프터
- 터미널 블록
- 유량제어밸브
- 살충제 및 해충 구제
- 용접 화학
- 구색
- QUICK CABLE 하드웨어 패스너
- SPEEDAIRE 단동 콤팩트 에어 실린더, 나사 간극 구멍 양단 장착, 내경 2"
- WIEGMANN 패널 및 패널 액세서리
- HAYWARD BFA 시리즈 벌크 헤드 피팅
- WARING COMMERCIAL TBB 시리즈 컨테이너
- SCHNEIDER ELECTRIC 푸시 버튼, 16mm, 모멘터리 액션
- GENERAL PIPE CLEANERS 돌리
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 EMC 엔클로저
- GRAINGER 패치 패널, 12p, Half U
- BROWNING No.160 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓