HAYWARD BFA 시리즈 벌크 헤드 피팅
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 색상 | 연결 유형 | 가스켓 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFA2007TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 95,182 | |
B | BFAS2007CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 2.875 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 49,927 | |
A | BFA2012SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 4" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 84,630 | |
A | BFA2010TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 3 57 / 64 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 69,037 | |
A | BFA2007SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 54,337 | |
A | BFA2007TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 62,300 | |
A | BFA2020CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 4.25 " | 2" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 123,252 | |
A | BFA2015CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 4" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 84,630 | |
A | BFA2010CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 3 57 / 64 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 62,597 | |
A | BFA2015TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 4" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 147,910 | |
A | BFA2015CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 4" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 101,692 | |
A | BFA2010SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 3 57 / 64 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 87,605 | |
B | BFAS2005CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 2.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 61,319 | |
B | BFAS2007CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 2.875 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 69,755 | |
A | BFA2005SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 3.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 45,902 | |
A | BFA2060TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 8" | 6" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 2,012,552 | |
A | BFA2040TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 5.75 " | 4" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 713,020 | |
B | BFAS2030CES | CPVC | 백 | FNPT x 소켓 | EPDM | 3.625 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 193,917 | |
A | BFA2030CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 4 21 / 32 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 296,835 | |
A | BFA2007SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 75,127 | |
B | BFAS2010CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 2.875 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 81,322 | |
B | BFAS2015CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 3" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 76,737 | |
B | BFAS2030CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 3.625 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 298,655 | |
B | BFAS2015CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 3" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 102,112 | |
A | BFA2005TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 3.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 76,860 | |
A | BFA2030SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 4 21 / 32 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 296,835 | |
A | BFA2012TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 4" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 114,135 | |
A | BFA2010CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 3 57 / 64 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 87,605 | |
A | BFA2040SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 5.75 " | 4" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 684,127 | |
A | BFA2060SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 8" | 6" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 1,944,075 | |
A | BFA2005CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 3.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 66,377 | |
A | BFA2010SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 3 57 / 64 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 62,212 | |
A | BFA2012CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 4" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 85,155 | |
A | BFA2007CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 54,337 | |
A | BFA2005TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 3.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 53,532 | |
A | BFA2005CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 3.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 46,182 | |
A | BFA2030SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 4 21 / 32 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 193,917 | |
A | BFA2020CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 4.25 " | 2" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 157,867 | |
A | BFA2020TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 4.25 " | 2" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 192,762 | |
A | BFA2030TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 4 21 / 32 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 336,560 | |
A | BFA2040CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 5.75 " | 4" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 684,775 | |
B | BFAS2020CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 3.25 " | 2" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 154,262 | |
B | BFAS2005CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 2.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 42,595 | |
A | BFA2060CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 8" | 6" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 1,944,075 | |
B | BFAS2010CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 2.875 " | 1" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 57,469 | |
A | BFA2015TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 4" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 105,962 | |
B | BFAS2020CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 3.25 " | 2" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 111,037 | |
A | BFA2015SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 4" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 78,050 | |
A | BFA2030CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 4 21 / 32 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 209,929 | |
A | BFA2040SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 5.75 " | 4" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 353,430 | |
A | BFA2030TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 4 21 / 32 " | 3" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 244,597 | |
A | BFA2040CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 5.75 " | 4" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 362,215 | |
A | BFA2012SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 4" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 109,987 | |
A | BFA2060CES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | EPDM | 8" | 6" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 1,049,895 | |
A | BFA2060TES | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | EPDM | 8" | 6" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 1,079,610 | |
A | BFA2020SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 4.25 " | 2" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 170,905 | |
A | BFA2060SES | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | EPDM | 8" | 6" | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 1,083,215 | |
A | BFA2005SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 3.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 66,377 | |
A | BFA2015SFS | CPVC | 라이트 그레이 | 소켓 x 소켓 | FPM | 4" | 1.5 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 112,822 | |
A | BFA2012TFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x FNPT | FPM | 4" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 146,877 | |
A | BFA2012CFS | CPVC | 라이트 그레이 | FNPT x 소켓 | FPM | 4" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 190도 | ₩ 109,987 |
BFA 시리즈 벌크 헤드 피팅
Hayward BFA 시리즈 벌크헤드 피팅은 벽, 탱크 또는 기타 장벽을 통해 안전하고 방수 연결을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피팅은 누출 없는 밀봉을 유지하면서 유체 이송 또는 파이프 설치가 필요한 산업 및 상업용 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있으며 증가된 벽 두께를 수용하기 위해 육각형의 긴 패턴 디자인을 가지고 있습니다. 이 피팅은 쉬운 설치를 위한 왼나사 및 누출 없는 연결을 위한 FPM(탄화플루오르) 또는 EPDM(에틸렌 프로필렌 디엔 모노머) 개스킷 씰이 특징입니다. CPVC, 폴리프로필렌 및 PVC 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도청 장치
- 크로스 오버 사다리 액세서리
- 지게차 리프팅 빔 및 후크
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 배기 팬
- 임팩소켓 및 비트
- 기계 유체
- 후크
- 고정 링 및 구색
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 30인치
- BRADY 파이프 마커, 산소 50 ~ 55 psi
- APPROVED VENDOR 끝 출구 배수관 1 1/2 인치
- NORTON ABRASIVES 알루미늄 감소 부싱 연마 플랩
- BURNDY Linkit 시리즈 서비스 입구 압축 슬리브
- ANVIL 무거운 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 감속기 부싱, 스피곳 x FBT
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 단상
- EATON SPI9000 시리즈 DC 버스 드라이브 인버터 장치
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A