그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 격벽 탱크 피팅 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 라이트 그레이 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
가스켓 재질 | FPM |
길이 | 3 57 / 64 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 벽 두께 | 2.08 " |
파이프 크기 | 1" |
필요한 구멍 크기 | 1-7 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 190도 |
UPC | 610377090490 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 색상 | 연결 유형 | 가스켓 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAS1005CFS | PVC | 회색 | FNPT x 소켓 | FPM | 2.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 50,435 | |
BFAS1005TFS | PVC | 회색 | FNPT x FNPT | FPM | 2.75 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 59,412 | |
BFAS1007CFS | PVC | 회색 | FNPT x 소켓 | FPM | 2.875 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 59,097 | |
BFAS1007TFS | PVC | 회색 | FNPT x FNPT | FPM | 2.875 " | 3 / 4 " | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 69,422 | |
BFAS1010CFS | PVC | 회색 | FNPT x 소켓 | FPM | 2.875 " | 1" | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 61,967 | |
BFAS1010TFS | PVC | 회색 | FNPT x FNPT | FPM | 2.875 " | 1" | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 71,925 | |
BFAS1012CFS | PVC | 회색 | FNPT x 소켓 | FPM | 3" | 1.25 " | 화씨 40도 ~ 140도 | ₩ 80,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.