EATON Danfoss PSV2-10 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss PSV2-10 시리즈 압력 제어 밸브는 사전 결정된 순서로 유체 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 수확, 쓰레기(폐기물) 운반, 모바일 및 산업 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 02-171692 | ₩ 157,332 | RFQ
|
B | 565793 | ₩ 166,404 | RFQ
|
C | 565582 | ₩ 145,264 | RFQ
|
B | 02-175832 | ₩ 166,404 | RFQ
|
C | 02-170357 | ₩ 145,264 | RFQ
|
C | 565583 | ₩ 132,524 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 사전 설정된 파일럿 압력에 도달하면 스풀이 스프링에 대해 뒤로 이동하여 흡입구와 배출구 사이의 라인을 엽니다.
- 파일럿 압력이 떨어지면 밸브는 정상 위치로 돌아갑니다.
특징
- 이 시퀀스 밸브는 XNUMX개 이상의 작동 순서를 순서대로 제공하며 다운스트림 압력이 높거나 작동 중 변경되는 경우 다운스트림 릴리프 밸브로 사용할 수 있습니다.
- 이 제품은 석유 기반 오일 및 연료, 실리콘 그리스, 유압 유체 및 물에 대한 탁월한 내성을 제공하는 Buna-N 씰이 특징입니다.
- 이 밸브를 조정할 수 있도록 나사가 부착되어 있습니다. 나사를 시계 방향으로 돌리면 수압이 높아지고 반시계 방향으로 돌리면 낮아집니다.
- 시스템의 압력을 제한하는 저비용 소량 흐름 응용 분야에 이상적인 직동식 포핏 스타일 나사 카트리지가 있습니다.
- Direct-acting 모델은 흐름 응용 프로그램을 최소화하고 최대 2500psi의 압력을 조절하는 데 적합합니다.
자주 묻는 질문
크래킹 압력이란 무엇입니까?
밸브를 통해 유체가 흐를 수 있도록 릴리프 밸브가 처음 열리는 압력을 크래킹 압력이라고 합니다.
보닛이란 무엇입니까?
보닛은 패킹 박스와 스템 씰을 포함하는 밸브 압력 유지 경계의 일부입니다. 보닛은 밸브 본체에 통합되거나 볼트로 고정되거나 나사로 고정될 수 있습니다. 보닛의 도움으로 작동기가 밸브 본체에 연결됩니다.
컨트롤 밸브란?
프로세스 제어 시스템에서 유체 유량을 수정하는 데 사용되는 동력 작동 장치입니다. 제어 시스템의 신호에 응답하고 밸브의 흐름 제어 요소의 위치를 변경하는 밸브와 액추에이터로 구성됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸레 버킷
- 백 필터 하우징
- 파이프 실란트 테이프
- 패널 톱
- 오염 제거 샤워 펌프
- 파워톱 및 액세서리
- 검사/검색도구
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- SPA 수영장 펌프
- 연기 추출기 및 액세서리
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 둥근 코 모양
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 6 인치
- BANJO FITTINGS 스냅 링
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 그레이 티, 소켓 x 소켓 x FBSP
- SCS 테스트 키트
- DAYTON 클램프 너트
- JOHNSON CONTROLS 솔레노이드 에어 밸브
- ALL MATERIAL HANDLING 핀과 캠
- SMC VALVES Cbg1 시리즈 엔드 록 실린더