AUTONICS 기어드 샤프트 5상 스테퍼 모터
필터
프레임 크기 : NEMA 34/85mm , 키: 2.375 " , 장착: 페이스메이크업 , 전체 길이: 5 11 / 16 " , 단계: 5 , 해결: 0.72도 풀 스텝 , 축 직경: 18mm , 축 길이: 32mm , 샤프트 유형: 기어드 샤프트 , 너비: 2.38 "
스타일 | 모델 | 기어비 | 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A140K-M599-G5 | 5:1 | 드라이버 5PFF4 또는 5PFF5, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | ₩ 2,352,000 | |
A | A140K-G599-G5 | 5:1 | 드라이버 5PFF6, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | ₩ 2,076,112 | |
A | A200K-M599-G10 | 10:1 | 드라이버 5PFF4 또는 5PFF5, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | ₩ 2,073,050 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- 수리 및 검사 태그
- 추락 방지 키트
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 유압 포장 차단기
- >모터
- 작업복
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 바닥재
- 용접 청소
- CONDOR 스플릿 레그 용접 턱받이 앞치마
- SPEEDAIRE 복동 ISO 미니 에어 실린더, ISO MX0 마운트, 내경 63mm
- 3M 구리 1 홀 롱 배럴 러그
- VALLEY CRAFT 카트 루버 패널
- RAYMOND 초강력 듀티, Iso D 다이 스프링
- DIXON 확장 된 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 볼 체크 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON Visi-Flex DE-ION 유형 분리 스위치
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. XT 장갑