3M 구리 1홀 긴 배럴 러그
필터
커넥터 유형 : 스트레이트 배럴 , 재료: 구리 , 엿보기 구멍: 아니 , 스타일: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31041 | 0.91 " | 3/0AWG | 3/0AWG | 주황색 | 14, 101 | 0.531 " | 3.13 " | 1 / 2 " | ₩ 337,312 | |
A | 31036 | 0.812 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 검정 | 13, 100 | 0.375 " | 2.84 " | 3 / 8 " | ₩ 267,435 | |
A | 31045 | 1" | 4/0AWG | 4/0AWG | 보라색 | 15 | 0.531 " | 3.32 " | 1 / 2 " | ₩ 322,140 | |
A | 31049 | 1.13 " | 250kcmil | 250kcmil | 노란색 | 16 | 0.531 " | 3.38 " | 1 / 2 " | ₩ 376,809 | |
A | 31053 | 1.22 " | 300kcmil | 300kcmil | 백 | 17 | 0.531 " | 3.78 " | 1 / 2 " | ₩ 421,645 | |
A | 31056 | 1.27 " | 350kcmil | 350kcmil | 빨간색 | 18 | 0.531 " | 3.84 " | 1 / 2 " | ₩ 426,877 | |
A | 31060 | 1.41 " | 400kcmil | 400kcmil | 파란색 | 19 | 0.65 " | 4.16 " | 1 / 2 " | ₩ 549,097 | |
A | 31066 | 1.53 " | 500kcmil | 500kcmil | 갈색 | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 1 / 2 " | ₩ 568,925 | |
A | 31067 | 1.53 " | 500kcmil | 500kcmil | 갈색 | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ₩ 568,925 | |
A | 31068 | 1.69 " | 600kcmil | 600kcmil | 초록색 | 22 | 0.87 " | 5.12 " | 1 / 2 " | ₩ 581,052 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 황동 파이프 피팅
- 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
- 코크스
- 오일 버너 펌프
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- 안면보호
- 여과기
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 도색스프레이 외
- 열가소성 용접
- DAYTON 흡기 루버, 고정, 배수 가능
- APPROVED VENDOR 가드 레일 포스트 싱글
- SQUARE D 공압 타이머
- TOLCO XNUMX 차 라벨
- JAMCO Model HD 4 선반 스톡 카트
- ARLINGTON INDUSTRIES 스퀴즈 커넥터
- NOTRAX 마스터 플렉스 램프
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 400 ~ 690VAC/700VAC
- HOFFMAN Comline 시리즈 유형 4X OSP 인클로저
- ALL GEAR 임업 프로 수목 재배가 등반 라인