항목 | 구리 1 홀 L 배럴 러그 |
케이블 크기 | 3/0AWG |
케이블 크기 코드 | 3/0AWG |
컬러 코드 | 주황색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 14, 101 |
끝까지 구멍 중심 | 0.531 " |
길이 | 3.13 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 주석 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 00054007125761 |
폭 | 0.91 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | CL |
모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31056 | 1.27 " | 350kcmil | 350kcmil | 빨간색 | 18 | 0.531 " | 3.84 " | 1 / 2 " | ₩ 426,877 | |
31060 | 1.41 " | 400kcmil | 400kcmil | 파란색 | 19 | 0.65 " | 4.16 " | 1 / 2 " | ₩ 549,097 | |
31053 | 1.22 " | 300kcmil | 300kcmil | 백 | 17 | 0.531 " | 3.78 " | 1 / 2 " | ₩ 421,645 | |
31066 | 1.53 " | 500kcmil | 500kcmil | 갈색 | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 1 / 2 " | ₩ 568,925 | |
31067 | 1.53 " | 500kcmil | 500kcmil | 갈색 | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ₩ 568,925 | |
31036 | 0.812 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 검정 | 13, 100 | 0.375 " | 2.84 " | 3 / 8 " | ₩ 267,435 | |
31045 | 1" | 4/0AWG | 4/0AWG | 보라색 | 15 | 0.531 " | 3.32 " | 1 / 2 " | ₩ 322,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.