WESCO 260054 수동 스태커, 1000Lbs 용량, 64인치 리프트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정베이스 유압 스태커 |
Dia 내부의 기본 다리. | 25.5 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 32 " |
캐스터 휠 유형 | 4 |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
최대 리프팅 높이. | 64 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 18 " |
전체 높이 | 80 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 32.5 " |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 3" |
제품 데이터 시트 | wesco-260054.pdf |
선박 중량 (kg) | 130.05 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 유형 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260053 | 페놀 | 30 " | 56 " | 72 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | ₩ 4,554,212 | RFQ
| |
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | ₩ 4,691,896 | RFQ
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ₩ 4,564,292 | RFQ
| |
260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | ₩ 4,177,587 | RFQ
| |
260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ₩ 4,731,872 | RFQ
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ₩ 5,240,798 | RFQ
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | ₩ 4,974,709 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.