항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
Base | 조절할 수 있는 |
Dia 외부의 기본 다리. | 35 "- 50" |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 96 " |
최소 리프팅 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
로드 센터 | 24 " |
전체 높이 | 70.5 " |
전체 길이 | 68 " |
전체 폭 | 57 " |
에서 제공 | 배터리 |
텔레 스코핑 | 가능 |
포크 폭 | 7.4 "- 30" |
선박 중량 (kg) | 506.25 |
선박 높이 (cm) | 179.07 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 144.78 |
모델 | Base | 최대 리프팅 높이. | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261120 | Fixed | 96 " | 2000의 파운드 | 70.5 " | 48.5 " | ₩ 24,515,069 | |
261119 | Fixed | 130 " | 2000의 파운드 | 87.5 " | 48.5 " | ₩ 25,486,121 | RFQ
|
261124 | Fixed | 96 " | 2000의 파운드 | 70.5 " | 48.5 " | ₩ 24,848,625 | |
261123 | Fixed | 130 " | 2000의 파운드 | 87.5 " | 48.5 " | ₩ 24,757,460 | RFQ
|
261117 | 조절할 수 있는 | 96 " | 1500의 파운드 | 70.5 " | 57 " | ₩ 25,543,534 | |
261118 | 조절할 수 있는 | 130 " | 1500의 파운드 | 87.5 " | 57 " | ₩ 25,191,612 | RFQ
|
261116 | 조절할 수 있는 | 130 " | 2000의 파운드 | 87.5 " | 57 " | ₩ 25,968,256 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.