항목 | 조정 가능한 기본 유압 스태커 |
기본 다리 내부 치수. | 36 ~ 48 인치 |
Dim 외부의 기본 다리. | 43 ~ 54 인치 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 폴리 우레탄 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
앞바퀴 Dia. | 5" |
최대 리프팅 높이. | 98 " |
최소 리프팅 높이 | 2.75 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
로드 센터 | 20 " |
전체 높이 | 69.75 " |
전체 길이 | 56 " |
전체 폭 | 43 ~ 54 인치 |
에서 제공 | 수동 풋 펌프 |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
뒷바퀴 Dia. | 7" |
선박 중량 (kg) | 430.65 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 74.93 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.