항목 | 스트라이핑 머신 |
Control | 발 작동, 스프레이 시스템 용 페달, 전진 및 후진 |
필터 | 인라인, 스프레이 건에 필터 포함 |
높이 | 50 " |
길이 | 96 " |
페인트 종류 | 수성 또는 유성 페인트 스프레이 |
전원 | 엔진, 344cc Briggs & Stratton |
제품 데이터 시트 | 뉴스 스트라이프-10004026.pdf |
펌프 유형 | 에어리스, .44 gpm, 조정 가능 0-3000 psi |
스트라이프 유형 | 타고 |
휠 | 15 "및 18" |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 340.2 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 전원 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003033 | 50갤런 폴리 탱크 | 89 " | 51 " | 390cc 혼다 GX390 엔진 | 47 " | ₩ 31,767,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.