WESCO 261034 가변 스팬 스트래들 파워 스태커, 56인치 리프트, 72인치 x 54인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
Dia 내부의 기본 다리. | 34 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 50 " |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 40 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 56 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 20 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 길이 | 58.75 " |
전체 폭 | 54 " |
에서 제공 | 배터리 |
제품 데이터 시트 | wesco-261034.pdf |
롤러 직경 | 4" |
롤러 재질 | 페놀 |
휠 재질 | 페놀 |
선박 중량 (kg) | 229.5 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 149.23 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | Dia 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261030 | 1000의 파운드 | 76 " | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ₩ 7,567,647 | RFQ
| |
261022 | 1000의 파운드 | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ₩ 6,294,242 | RFQ
| |
261023 | 1000의 파운드 | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ₩ 6,658,298 | RFQ
| |
261024 | 1000의 파운드 | 80 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ₩ 7,290,932 | RFQ
| |
261028 | 1000의 파운드 | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ₩ 6,979,369 | RFQ
| |
261029 | 1000의 파운드 | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ₩ 6,841,456 | RFQ
| |
261035 | 1000의 파운드 | 64 " | 80 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | ₩ 9,612,310 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.