항목 | 포크 오버베이스 스태커 |
기본 다리 내부 치수. | 15 " |
Dim 외부의 기본 다리. | 21 " |
캐스터 휠 유형 | 폴리 우레탄 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 6" |
최대 리프팅 높이. | 62 " |
최소 리프팅 높이 | 3.5 " |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
로드 센터 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 길이 | 67 " |
전체 폭 | 32 " |
에서 제공 | (2) 12V 배터리 |
전압 | 24 |
선박 중량 (kg) | 442.25 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Dim 외부의 기본 다리. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PPS2200-62NF0-27 | 27 " | ₩ 17,298,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.