LiftStik 모델 PLS53-150
LiftStik 모델 PLS53-150은 파워 리프팅과 뛰어난 기동성을 제공하는 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다. 그것은 뛰어난 핸들링 및 안정성을 위해 아래에 바퀴가 있는 경량 구조를 가지고 있습니다. 이 리프트의 인체공학적 핸들과 손끝 리프트 제어 스위치는 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
70년 이상 동안 Presto Lifts는 작업 공간의 안전과 생산성을 향상시키는 고정밀 유압 장비를 만들어 왔습니다. 이 브랜드는 팔레트 및 적재 차량을 취급하고 전문 작업을 위해 작업자를 배치하기 위한 최고 수준의 유압 리프트 장비를 제조합니다. 이 리프트는 창고, 조립 구역, 작업 셀, 실험실, 사무실, 소매점, 제조, 식품 가공 및 제약 시설에서 장비를 이동하는 데 유용합니다. 상세 보기
Presto Lifts의 광범위한 카탈로그에는 가위형 리프트 테이블, 플랫폼 리프트 및 스태커가 포함됩니다. 프레스토 악장 공압 가위 리프트 테이블 큰 하중을 올리는 데 유리합니다. 이 장치는 추가 전기가 필요 없는 견고한 에어백 시스템을 통해 양력을 달성합니다. 이 테이블에는 들어 올리거나 내리는 활동을 모니터링하기 위한 표준 받침대 컨트롤과 필요한 유압을 제공하는 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 브랜드도 제조 스태커 창고나 부두에서 무거운 장비를 들어 올리고 쌓는 데 이상적입니다. 이 모터에는 고장 시 기계와 작업자를 보호하기 위해 비상 정지 스위치와 안전 키 스위치가 있습니다. Presto Lifts는 또한 제공합니다 발로 작동되는 스태커 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 이 소형 장비는 또한 표준 출입구를 통과할 수 있고 제한된 공간에서 작동할 수 있습니다.
Presto Lifts의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Autoquip 및 Dayton 파트 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 스태커 또는 플랫폼 리프트와 같은 리프팅 장비를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Presto Lifts 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Presto Lifts 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
PPS2200 시리즈 PowerStak 스태커는 좁은 공간에서 기동할 수 있는 거북이 속도 기능과 자동 후진을 허용하는 Belly Bump 스위치를 갖추고 있습니다. 이 스태커는 포크오버 및 adju로 제공됩니다....더 읽기
PowerJak 전동 팰릿 트럭은 팰릿 화물을 손쉽게 운반할 수 있도록 전동 리프트 및 구동 장치를 갖추고 있습니다. 이 트럭은 핸드 팰릿 트럭 및 탑승 장치보다 더 편리하고 경제적입니다.
LiftStik 모델 PLS53-150은 파워 리프팅과 뛰어난 기동성을 제공하는 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다. 그것은 뛰어난 핸들링 및 안정성을 위해 아래에 바퀴가 있는 경량 구조를 가지고 있습니다. 이 리프트의 인체공학적 핸들과 손끝 리프트 제어 스위치는 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
PowerJak 팔레트 트럭은 3000~4500lb 범위의 적재 용량을 갖는 다양한 모델로 제공됩니다.
이 브랜드는 2000 또는 4000lb 용량 변형의 가위 리프트 테이블을 제공합니다.
Presto Lifts 시저 리프트 테이블은 고정식이며 바닥에 부착해야 합니다.