PRESTO LIFTS 플랫폼으로 작동하는 M152 스태커 풋
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 리프트 |
Dia 내부의 기본 다리. | 15 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 21 " |
포크 길이 | 30 " |
포크 너비 | 3" |
프레임 재질 | 플라스틱 |
앞바퀴 Dia. | 5" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 5-1 / 4 " |
리프팅 높이 포크 | 52 " |
최대 리프팅 높이. | 52 " |
최소 리프팅 높이 | 5.25 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 15 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 25 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 폭 | 21 " |
에서 제공 | 발 펌프 |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
뒷바퀴 Dia. | 3" |
선박 중량 (kg) | 147.42 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.