머신 스케이트 및 롤러 장비
기계 스케이트와 롤러는 리프팅 장비나 기계 제조를 다루는 산업에서 중요한 역할을 합니다. 재조립, 분해 및 작업 시간을 셀 수 없이 줄여줍니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSD-48P | ₩12,531,272 | |
A | RS-BSD-72P | ₩15,226,909 | |
A | RS-BSD-36N | ₩12,243,000 | |
A | RS-BSD-36P | ₩11,328,545 | |
A | RS-BSD-72N | ₩16,492,636 | |
A | RS-BSD-48N | ₩13,552,636 |
Tri-Glide 개별 후면 유닛
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TG-R10N | ₩2,943,818 | |
B | TG-R10P | ₩2,924,727 | |
C | TG-R10S | ₩3,033,545 | |
D | TG-R12P | ₩3,753,272 | |
E | TG-R30PA | ₩11,752,363 | |
F | TG-R7.5S | ₩2,523,818 | |
G | TG-R20P | ₩6,139,636 | |
H | TG-R40PA | ₩14,134,909 | |
I | TG-R5N | ₩1,954,909 | |
J | TG-R5P | ₩1,945,363 | |
K | TG-R5S | ₩2,073,272 | |
L | TG-R60P | ₩22,769,727 | RFQ |
M | TG-R7.5N | ₩2,226,000 | |
N | TG-R7.5P | ₩2,348,181 | |
O | TG-R80P | ₩31,679,454 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSP-48N | ₩13,814,181 | |
A | RS-BSP-36N | ₩12,479,727 | |
A | RS-BSP-72N | ₩16,819,090 |
ERS 시리즈 롤러 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-15-ERSD | ₩5,313,000 | |
B | RS-100-ERSD | ₩11,235,000 | |
C | RS-260-ERSD | ₩15,595,363 | |
D | RS-400-ERSD | ₩15,601,090 | |
E | RS-40-ERSD | ₩5,324,454 | |
F | RS-20-ERSD | ₩5,166,000 | |
G | RS-50-ERSD | ₩6,506,181 |
프론트 스티어 맨 스케이트
Dayton 프론트 스티어맨 기계 롤러는 중장비와 산업용 기계를 이동할 장비 아래에 놓기만 하면 이동됩니다. 그들은 일반적으로 장비를 이동하기 위해 쌍으로 사용되며(전면 8개, 후면 16개) 무거운 하중을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 내구성 있는 강철 구조를 갖추고 있습니다. 이 기계 롤러에는 선택적 스티어링 바를 부착하기 위한 견인 고리와 롤러에서 장비를 쉽게 회전시키기 위한 회전 플랫폼이 있습니다. 부드러운 작동을 위해 폴리우레탄 트레드와 볼 베어링이 있는 나일론 캐스터 휠(10000개 또는 16500개 세트)이 장착되어 있습니다. 상판 표면은 고무 패딩 처리되어 하중 가장자리가 손상되는 것을 방지합니다. 22000, 33000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 steerman 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 프론트 스티어맨 기계 롤러는 중장비와 산업용 기계를 이동할 장비 아래에 놓기만 하면 이동됩니다. 그들은 일반적으로 장비를 이동하기 위해 쌍으로 사용되며(전면 8개, 후면 16개) 무거운 하중을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 내구성 있는 강철 구조를 갖추고 있습니다. 이 기계 롤러에는 선택적 스티어링 바를 부착하기 위한 견인 고리와 롤러에서 장비를 쉽게 회전시키기 위한 회전 플랫폼이 있습니다. 부드러운 작동을 위해 폴리우레탄 트레드와 볼 베어링이 있는 나일론 캐스터 휠(10000개 또는 16500개 세트)이 장착되어 있습니다. 상판 표면은 고무 패딩 처리되어 하중 가장자리가 손상되는 것을 방지합니다. 22000, 33000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 steerman 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
장비 / 기계 롤러
Dayton 장비 또는 기계 롤러는 중장비 또는 산업 기계 아래에 배치되어 한 곳에서 다른 곳으로 이동합니다. 휠을 올바른 방향으로 움직이기 위해 선택적 스티어링 바에 연결할 수 있으며 부식성 환경을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조의 프레임이 있습니다. 이 롤러에는 이동 중 낮은 마찰을 위한 볼 베어링과 손쉬운 기동성을 위해 나일론으로 만든 강성 또는 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 최대 30000lb의 하중 처리 용량으로 제공됩니다.
Dayton 장비 또는 기계 롤러는 중장비 또는 산업 기계 아래에 배치되어 한 곳에서 다른 곳으로 이동합니다. 휠을 올바른 방향으로 움직이기 위해 선택적 스티어링 바에 연결할 수 있으며 부식성 환경을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조의 프레임이 있습니다. 이 롤러에는 이동 중 낮은 마찰을 위한 볼 베어링과 손쉬운 기동성을 위해 나일론으로 만든 강성 또는 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 최대 30000lb의 하중 처리 용량으로 제공됩니다.
장비 롤러 키트
Hilman Rollers 장비 롤러 키트는 설치 또는 유지 보수 및 수리 서비스의 응용 분야를 위해 중장비 장비를 운송하도록 설계되었습니다. 이 러 기드 롤러 키트는 모서리에서 단단히 회전 할 수있는 패딩 처리 된 / 다이아몬드 강철 상단이있는 30 개의 고품질 회전 잠금 롤러와 제한된 공간에 보관할 수 있도록 아래로 두 드릴 수있는 48/60/8000 인치 길이의 스티어링 핸들 400000 개로 구성됩니다. Nyton 시리즈 키트는 또한 새로운 콘크리트, 에폭시 코팅 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위로로드 된 롤러를 이동할 수 있습니다. 테라 조 타일; 도장 및 밀봉 된 바닥. 이러한 모든 장비는 운반 중 내용물의 안전을 보장하기 위해 견고한 리프팅 그립이있는 견고한 강철 보관 케이스에 들어 있습니다. XNUMX ~ XNUMX lb의 부하 용량에서 사용할 수있는 다양한 장비 롤러 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hilman Rollers 장비 롤러 키트는 설치 또는 유지 보수 및 수리 서비스의 응용 분야를 위해 중장비 장비를 운송하도록 설계되었습니다. 이 러 기드 롤러 키트는 모서리에서 단단히 회전 할 수있는 패딩 처리 된 / 다이아몬드 강철 상단이있는 30 개의 고품질 회전 잠금 롤러와 제한된 공간에 보관할 수 있도록 아래로 두 드릴 수있는 48/60/8000 인치 길이의 스티어링 핸들 400000 개로 구성됩니다. Nyton 시리즈 키트는 또한 새로운 콘크리트, 에폭시 코팅 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위로로드 된 롤러를 이동할 수 있습니다. 테라 조 타일; 도장 및 밀봉 된 바닥. 이러한 모든 장비는 운반 중 내용물의 안전을 보장하기 위해 견고한 리프팅 그립이있는 견고한 강철 보관 케이스에 들어 있습니다. XNUMX ~ XNUMX lb의 부하 용량에서 사용할 수있는 다양한 장비 롤러 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 손잡이 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KNRS-4-4S | ₩3,179,890 | ||||||
B | KRS-8-4S | ₩2,828,490 | ||||||
C | KRS-3-4S | ₩2,571,677 | ||||||
D | KRS-60-SLP | ₩5,815,740 | ||||||
E | KRS-40-SLP | ₩5,151,352 | ||||||
F | KNRS-8-SLP | ₩4,374,562 | ||||||
G | KRS-15-SLP | ₩4,594,957 | ||||||
H | KNRS-12-SLP | ₩4,908,837 | ||||||
I | KNRS-24-SLP | ₩5,681,060 | ||||||
J | RS-120-SLP | ₩11,686,500 | ||||||
K | RS-200-SLP | ₩16,116,485 |
장비 롤러 키트
Dayton 기계 롤러 키트는 무거운 하중과 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 이송을 위한 8000개의 기계 롤러와 33000개의 스티어링 바로 구성됩니다. 사용하지 않을 때 롤러와 스티어링 바를 편안하게 보관할 수 있도록 잠글 수 있는 스틸 케이스와 함께 제공됩니다. 롤러에는 장비가 손상되거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 상단 표면이 패딩 처리되어 있습니다. 88000, 132000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 기계 롤러 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 기계 롤러 키트는 무거운 하중과 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 이송을 위한 8000개의 기계 롤러와 33000개의 스티어링 바로 구성됩니다. 사용하지 않을 때 롤러와 스티어링 바를 편안하게 보관할 수 있도록 잠글 수 있는 스틸 케이스와 함께 제공됩니다. 롤러에는 장비가 손상되거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 상단 표면이 패딩 처리되어 있습니다. 88000, 132000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 기계 롤러 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
뒤로 Steerman 스케이트
Dayton의 백 스티어맨 기계 롤러는 중장비 및 산업 기계를 이동할 장치 아래에 간단히 배치하여 이동하도록 설계되었습니다. 일반적으로 장비 이동을 위해 쌍으로 사용되며(전면 2개, 후면 8개) 무거운 하중을 견딜 수 있도록 내구성이 뛰어난 분말 코팅 강철 구조를 사용합니다. 이 기계 롤러에는 12개의 데크가 있어 하중을 고르게 분산시킵니다. 부드러운 작동을 위해 폴리우레탄 트레드와 볼 베어링이 있는 나일론 캐스터 휠(16, 10000 또는 16500 세트)이 장착되어 있습니다. 상판 표면은 고무 패딩 처리되어 하중 가장자리가 손상되는 것을 방지합니다. 22000, 33000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 steerman 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton의 백 스티어맨 기계 롤러는 중장비 및 산업 기계를 이동할 장치 아래에 간단히 배치하여 이동하도록 설계되었습니다. 일반적으로 장비 이동을 위해 쌍으로 사용되며(전면 2개, 후면 8개) 무거운 하중을 견딜 수 있도록 내구성이 뛰어난 분말 코팅 강철 구조를 사용합니다. 이 기계 롤러에는 12개의 데크가 있어 하중을 고르게 분산시킵니다. 부드러운 작동을 위해 폴리우레탄 트레드와 볼 베어링이 있는 나일론 캐스터 휠(16, 10000 또는 16500 세트)이 장착되어 있습니다. 상판 표면은 고무 패딩 처리되어 하중 가장자리가 손상되는 것을 방지합니다. 22000, 33000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 steerman 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
기계 스케이트
Vestil 기계 스케이트는 중장비를 직선으로 움직 이도록 설계되었으며 추가 그립을위한 고무 상단 표면이 있습니다. 그들은 손상되지 않는 성능을 위해 강력한 나일론 휠과 통합되어 있으며 스케이트를 운반하고 정확하게 배치 할 수있는 강철 핸들이 있습니다. 회전 및 코너 주변의 응용 분야를 위해이 브랜드는 회전식 상단 플레이트와 향상된 기동성을위한 당김 막대를 특징으로하는 조종 가능한 기계 스케이트도 제공합니다.
Vestil 기계 스케이트는 중장비를 직선으로 움직 이도록 설계되었으며 추가 그립을위한 고무 상단 표면이 있습니다. 그들은 손상되지 않는 성능을 위해 강력한 나일론 휠과 통합되어 있으며 스케이트를 운반하고 정확하게 배치 할 수있는 강철 핸들이 있습니다. 회전 및 코너 주변의 응용 분야를 위해이 브랜드는 회전식 상단 플레이트와 향상된 기동성을위한 당김 막대를 특징으로하는 조종 가능한 기계 스케이트도 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MLSWPU140854 | ₩2,713,200 | RFQ |
A | MLSWPU85874 | ₩1,135,909 | RFQ |
MLSWNY 시리즈 로드 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MLSWNY150808 | ₩7,689,563 | |
B | MLSWNY100554 | ₩3,009,618 | |
C | MLSWNY140854 | ₩5,274,945 | RFQ |
D | MLSWNY150558 | ₩5,348,509 | |
C | MLSWNY85434 | ₩822,181 | RFQ |
C | MLSWNY85874 | ₩1,332,800 | RFQ |
SSKT 시리즈 기계 스케이트
VHMS 시리즈 강철 기계 롤러 및 액세서리
MLSWD 시리즈 구동 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MLSWDPU125502 | ₩1,782,836 | |
B | MLSWDPU200852 | ₩2,341,054 | |
C | MLSWDPU160502 | ₩2,563,909 |
옴니스케이트
머신 스케이트 및 롤러 장비
고하중 이동 스케이트 및 기계 이동 롤러는 컨테이너, 중장비 및 장비의 모서리 또는 모서리 아래에 배치하여 이동시키는 작은 롤링 플랫폼입니다. 그러나 대형 장비를 이동하려면 유압 잭, 포크 트럭, 호이스트, 프라이 바 또는 이와 유사한 리프팅 장치를 사용하여 여러 개의 스케이트와 롤러가 부착됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 머신 스케이트를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 베스틸, 웨스코 & Hilman 롤러, 한 장소에서 다른 장소로 중장비 기계 및 장비를 이동하는 데 이상적입니다. 이 중장비 이동 스케이트는 10000lb ~ 400000lb 범위의 하중을 견딜 수 있으며 진동 감쇠 및 바닥 보호를 위한 고정 롤러 및/또는 회전 롤러가 장착되어 있습니다.
롤러 키트 힐만 롤러 모서리에서 단단한 회전을 만들기 위해 패딩/다이아몬드 강철 상단 표면이 있는 XNUMX개의 회전 잠금 롤러로 구성됩니다. 이 키트는 신선한 콘크리트, 에폭시 코팅된 바닥, 도장 및 밀봉된 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위에서 하중이 가해진 롤러를 이동할 수 있습니다.
Vestil 기계 무버 스케이트 및 롤러는 8000~400000lb 범위의 하중을 효율적으로 처리할 수 있는 강력한 나일론 바퀴로 인해 바닥에 흠집을 남기지 않고 무거운 하중을 운반하는 데 이상적입니다. 모든 스케이트의 상부는 고무 표면으로 강화되어 꽉 붙잡음.
고정, 조정 및 조종 가능한 스타일로 제공되는 다양한 기계 스케이트 및 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
스케이트와 롤러를 움직이는 이 기계는 창고, 제조 산업 및 공장에서 무거운 짐과 장비를 이동하는 데 유용합니다.
특징
데이튼 (Dayton) 머신 스케이트 및 롤러:
- Dayton 무빙 롤러에는 표면이 질감 처리된 상단 플레이트가 있어 강한 그립감을 제공하고 적재된 품목의 의도하지 않은 움직임을 방지합니다.
- 이 장비 롤러 키트는 사용하지 않을 때 스티어링 바와 롤러를 고정하기 위한 잠금식 강철 케이스와 함께 제공됩니다.
- 브랜드의 롤러는 옵션에 부착할 수 있습니다. 스티어링 바 한 장소에서 다른 장소로 하중을 이동하는 동안 회전 및 장애물 주위를 쉽게 조작할 수 있습니다. 그들은 강철로 만들어졌으며 증가된 중량 용량을 제공하기 위해 분말 코팅이 되어 있습니다.
Vestil 기계 스케이트 및 롤러:
- 나일론으로 제작된 바퀴는 바닥에 흔적을 남기지 않습니다.
- 이 롤러는 추가 그립을 위해 상단 플레이트에 고무 표면이 있습니다.
힐만 장비 롤러 키트:
- Hilman 롤러 장비 롤러 키트는 모서리에서 단단한 회전을 만들기 위해 패딩/다이아몬드 강철 상단이 있는 XNUMX개의 회전 잠금 롤러로 구성된 견고한 키트입니다.
- 30/48/60인치 길이의 스티어링 핸들 XNUMX개가 있어 제한된 공간에 보관할 수 있습니다.
- 그들은 신선한 콘크리트, 에폭시 코팅된 바닥, 테라조 타일, 도장 및 밀봉된 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위에서 하중이 가해진 롤러를 움직일 수 있습니다.
- 그들은 운송 중 내용물의 안전을 보장하기 위해 견고한 리프팅 그립이 있는 견고한 강철 보관 케이스에 들어 있습니다.
웨스코 HeviMover 기계 롤러:
- Wesco HeviMover 기계 롤링 장비에는 최대 30000lb의 하중을 견딜 수 있는 내 하중 플레이트가 있는 정밀 연마 및 경화 롤러가 있습니다.
- 롤러는 중앙 하중 지지판을 중심으로 회전하여 우수한 하중 분산을 제공하고 중장비를 이동합니다.
- 로드 베어링 플레이트에는 360도 회전을 위한 스위블 허브가 장착되어 있어 이러한 스케이트의 기동성을 향상시킵니다.
작동 메커니즘
이 중장비 기계 스케이트에는 이동이 용이하도록 고정식 및/또는 회전식 바퀴가 장착되어 있습니다. 바퀴를 조이는 스프링 잠금 장치가 있어 우발적인 움직임과 물건이 떨어지는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- Hilman Rollers 제품 카탈로그는 생산성 향상 및 환경 보호에 대해 ISO 9001:2000 및 CE 표준 인증을 각각 받았습니다.
- 많은 Vestil 제품은 사용 중 우수한 품질과 안전한 성능을 보장하기 위해 ASME 표준 및 ISO 인증을 충족합니다.
- Wesco 제품은 ISO 9001, UL 및 UR 표준을 준수하여 안전성과 효율성을 높입니다.
자주 묻는 질문
Hilman 롤러는 어떻게 작동합니까?
동심으로 연마된 강철 롤은 함께 부착되어 경화 강철로 만들어진 내하중 플레이트 주위를 순환하는 연속 체인을 형성합니다. 이 플레이트는 롤러 프레임워크의 중앙에 위치합니다. Hilman 기계 이동 스케이트는 베어링이나 추가 윤활이 필요하지 않으므로 깨끗하게 작동하고 유지 보수가 적은 산업용 부품입니다.
롤러용 바퀴는 어떻게 선택해야 합니까?
폴리우레탄, 나일론 및 스틸로 만든 휠은 다른 특성을 가지고 있습니다.
제품 또는 배송에 관한 질문이 있으면 어떻게 합니까?
다음을 통해 연락처하시면 쉽게 궁금증을 해결하실 수 있습니다.
이메일: sales@raptorsupplies.COM
전화 : +44 203 287 5224
WhatsApp : + 44 7786 311597
카드 외에 결제 수단이 있나요?
Raptor Supplies PayPal을 통해 안전하게 결제할 수도 있습니다.