HILMAN ROLLERS KNRS-24-SLP 장비 롤러 키트 48000 Lb. 받침
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장비 롤러 키트 |
손잡이 길이 | 48 " |
부하 용량 | 48,000의 파운드 |
롤러 수 | 4 |
전체 높이 | 5.125 " |
전체 길이 | 12.75 " |
전체 폭 | 6.375 " |
롤러 타입 | 받침 |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-120-SLP | 60 " | 240,000의 파운드 | 8" | 15 " | 8" | ₩ 11,545,642 | ||
RS-200-SLP | 60 " | 400,000의 파운드 | 8 15 / 16 " | 21 " | 8" | ₩ 15,404,655 | ||
KNRS-4-4S | 30 " | 8000의 파운드 | 3 15 / 16 " | 6.5 " | 4.125 " | ₩ 3,098,532 | ||
KNRS-8-SLP | 48 " | 16,000의 파운드 | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 4,321,835 | ||
KNRS-12-SLP | 48 " | 24,000의 파운드 | 5.25 " | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 4,849,670 | ||
KRS-15-SLP | 48 " | 30,000의 파운드 | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 4,377,817 | ||
KRS-60-SLP | 48 " | 120,000의 파운드 | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ₩ 5,540,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.