머신 스케이트 및 롤러 장비
기계 스케이트와 롤러는 리프팅 장비나 기계 제조를 다루는 산업에서 중요한 역할을 합니다. 재조립, 분해 및 작업 시간을 셀 수 없이 줄여줍니다....자세히 보기
MLS 시리즈 로드스케이트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MLSS13 | ₩6,216,127 | RFQ |
B | MLSCR8 | ₩389,454 | RFQ |
A | MLSF17 | ₩13,351,800 | |
A | MLSD7 | ₩2,786,763 | |
A | MLSD17 | ₩10,519,600 | |
A | MLSD10 | ₩3,792,854 | |
B | MLSCR6 | ₩328,872 | RFQ |
A | MLSS35 | ₩21,229,600 | RFQ |
A | MLSS20 | ₩8,520,400 | RFQ |
A | MLSR9 | ₩6,646,690 | |
A | MLSF35 | ₩18,300,036 | |
A | MLSF10 | ₩4,729,709 | |
A | MLSS7 | ₩3,247,618 | RFQ |
A | MLSS53 | ₩26,236,254 | RFQ |
A | MLSS27 | ₩10,973,963 | RFQ |
A | MLSR7 | ₩5,577,854 | |
A | MLSR3 | ₩4,043,836 | |
A | MLSF7 | ₩3,431,527 | |
A | MLSF3 | ₩1,774,181 | |
A | MLSF27 | ₩16,320,309 | |
A | MLSF13 | ₩6,112,272 | |
A | MLSD35 | ₩13,081,345 | |
A | MLSD27 | ₩10,569,363 | |
A | MLSD13 | ₩4,859,527 | |
A | MLSS70 | ₩34,722,036 | RFQ |
NT 스타일 롤러
FT 시리즈 경량 개별 롤러
ERS 시리즈 개별 롤러
ERF 스타일 롤러
Bull Dolly 시리즈 롤러, 견고한 다이아몬드 탑
Bull Dolly 시리즈 롤러, 회전 다이아몬드 탑
Bull Dolly 시리즈 롤러, 회전 부드러운 상단
경량 시리즈 롤러 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KRS-3-2S/2R | ₩2,523,818 | |
B | KRS-8-2S/2R | ₩2,962,909 |
Nyton 시리즈 개별 롤러
Hevimover 기계 롤러 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
480019 | AG7KFP | ₩ 1,468,816 |
2000파운드의 강철 기계 롤러 키트. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VHMS-2- 키트 | AG8BPX | ₩ 1,597,730 |
롤러, 상단 플레이트 없음, 용량 30톤
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
30-ERF | CV6ZQU | ₩ 2,210,727 |
무선 펜던트 컨트롤러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EMVPC | CM9JBV | ₩ 9,541,636 | 자세히 |
머신 스케이트 및 롤러 장비
고하중 이동 스케이트 및 기계 이동 롤러는 컨테이너, 중장비 및 장비의 모서리 또는 모서리 아래에 배치하여 이동시키는 작은 롤링 플랫폼입니다. 그러나 대형 장비를 이동하려면 유압 잭, 포크 트럭, 호이스트, 프라이 바 또는 이와 유사한 리프팅 장치를 사용하여 여러 개의 스케이트와 롤러가 부착됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 머신 스케이트를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 베스틸, 웨스코 & Hilman 롤러, 한 장소에서 다른 장소로 중장비 기계 및 장비를 이동하는 데 이상적입니다. 이 중장비 이동 스케이트는 10000lb ~ 400000lb 범위의 하중을 견딜 수 있으며 진동 감쇠 및 바닥 보호를 위한 고정 롤러 및/또는 회전 롤러가 장착되어 있습니다.
롤러 키트 힐만 롤러 모서리에서 단단한 회전을 만들기 위해 패딩/다이아몬드 강철 상단 표면이 있는 XNUMX개의 회전 잠금 롤러로 구성됩니다. 이 키트는 신선한 콘크리트, 에폭시 코팅된 바닥, 도장 및 밀봉된 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위에서 하중이 가해진 롤러를 이동할 수 있습니다.
Vestil 기계 무버 스케이트 및 롤러는 8000~400000lb 범위의 하중을 효율적으로 처리할 수 있는 강력한 나일론 바퀴로 인해 바닥에 흠집을 남기지 않고 무거운 하중을 운반하는 데 이상적입니다. 모든 스케이트의 상부는 고무 표면으로 강화되어 꽉 붙잡음.
고정, 조정 및 조종 가능한 스타일로 제공되는 다양한 기계 스케이트 및 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
스케이트와 롤러를 움직이는 이 기계는 창고, 제조 산업 및 공장에서 무거운 짐과 장비를 이동하는 데 유용합니다.
특징
데이튼 (Dayton) 머신 스케이트 및 롤러:
- Dayton 무빙 롤러에는 표면이 질감 처리된 상단 플레이트가 있어 강한 그립감을 제공하고 적재된 품목의 의도하지 않은 움직임을 방지합니다.
- 이 장비 롤러 키트는 사용하지 않을 때 스티어링 바와 롤러를 고정하기 위한 잠금식 강철 케이스와 함께 제공됩니다.
- 브랜드의 롤러는 옵션에 부착할 수 있습니다. 스티어링 바 한 장소에서 다른 장소로 하중을 이동하는 동안 회전 및 장애물 주위를 쉽게 조작할 수 있습니다. 그들은 강철로 만들어졌으며 증가된 중량 용량을 제공하기 위해 분말 코팅이 되어 있습니다.
Vestil 기계 스케이트 및 롤러:
- 나일론으로 제작된 바퀴는 바닥에 흔적을 남기지 않습니다.
- 이 롤러는 추가 그립을 위해 상단 플레이트에 고무 표면이 있습니다.
힐만 장비 롤러 키트:
- Hilman 롤러 장비 롤러 키트는 모서리에서 단단한 회전을 만들기 위해 패딩/다이아몬드 강철 상단이 있는 XNUMX개의 회전 잠금 롤러로 구성된 견고한 키트입니다.
- 30/48/60인치 길이의 스티어링 핸들 XNUMX개가 있어 제한된 공간에 보관할 수 있습니다.
- 그들은 신선한 콘크리트, 에폭시 코팅된 바닥, 테라조 타일, 도장 및 밀봉된 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위에서 하중이 가해진 롤러를 움직일 수 있습니다.
- 그들은 운송 중 내용물의 안전을 보장하기 위해 견고한 리프팅 그립이 있는 견고한 강철 보관 케이스에 들어 있습니다.
웨스코 HeviMover 기계 롤러:
- Wesco HeviMover 기계 롤링 장비에는 최대 30000lb의 하중을 견딜 수 있는 내 하중 플레이트가 있는 정밀 연마 및 경화 롤러가 있습니다.
- 롤러는 중앙 하중 지지판을 중심으로 회전하여 우수한 하중 분산을 제공하고 중장비를 이동합니다.
- 로드 베어링 플레이트에는 360도 회전을 위한 스위블 허브가 장착되어 있어 이러한 스케이트의 기동성을 향상시킵니다.
작동 메커니즘
이 중장비 기계 스케이트에는 이동이 용이하도록 고정식 및/또는 회전식 바퀴가 장착되어 있습니다. 바퀴를 조이는 스프링 잠금 장치가 있어 우발적인 움직임과 물건이 떨어지는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- Hilman Rollers 제품 카탈로그는 생산성 향상 및 환경 보호에 대해 ISO 9001:2000 및 CE 표준 인증을 각각 받았습니다.
- 많은 Vestil 제품은 사용 중 우수한 품질과 안전한 성능을 보장하기 위해 ASME 표준 및 ISO 인증을 충족합니다.
- Wesco 제품은 ISO 9001, UL 및 UR 표준을 준수하여 안전성과 효율성을 높입니다.
자주 묻는 질문
Hilman 롤러는 어떻게 작동합니까?
동심으로 연마된 강철 롤은 함께 부착되어 경화 강철로 만들어진 내하중 플레이트 주위를 순환하는 연속 체인을 형성합니다. 이 플레이트는 롤러 프레임워크의 중앙에 위치합니다. Hilman 기계 이동 스케이트는 베어링이나 추가 윤활이 필요하지 않으므로 깨끗하게 작동하고 유지 보수가 적은 산업용 부품입니다.
롤러용 바퀴는 어떻게 선택해야 합니까?
폴리우레탄, 나일론 및 스틸로 만든 휠은 다른 특성을 가지고 있습니다.
제품 또는 배송에 관한 질문이 있으면 어떻게 합니까?
다음을 통해 연락처하시면 쉽게 궁금증을 해결하실 수 있습니다.
이메일: sales@raptorsupplies.COM
전화 : +44 203 287 5224
WhatsApp : + 44 7786 311597
카드 외에 결제 수단이 있나요?
Raptor Supplies PayPal을 통해 안전하게 결제할 수도 있습니다.