WESCO HeviMover 기계 롤러
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 480001 | 2000의 파운드 | 3.180 " | 8" | 3.125 " | ₩ 294,496 | |
A | 480002 | 8000의 파운드 | 4.437 " | 10 " | 5.5 " | ₩ 545,465 | |
A | 480003 | 15000의 파운드 | 4.88 " | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 626,678 | |
A | 480004 | 30000 파운드 | 4.88 " | 12.75 " | 6.5 " | ₩ 776,503 |
HeviMover 기계 롤러
Wesco HeviMover 기계 롤러는 정밀 연삭 및 경화 롤러와 30000lb의 최대 하중을 견딜 수있는 하중지지 플레이트를 갖추고 있습니다. 롤러는 중앙 하중지지 플레이트를 중심으로 회전하여 더 나은 하중 분배를 제공하고 중장비를 이동합니다. 로드 베어링 플레이트에는 360도 회전을위한 스위블 허브가 장착되어있어 기동성이 향상됩니다. 8, 10, 10.5 및 12.75 인치 길이로 제공되는 다양한 HeviMover 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 흙손
- 세척 / 딥 탱크
- 절연 핸드 래칫
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 야외 LED 메시지 표시
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 엔진
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 아스팔트 테스트
- MORSE DRUM 하부 후크 드럼 캐리어, 핸드 헬드 틸트 컨트롤
- TENNSCO 엔드 로커베이스
- LIFT-ALL 타이 다운 윈치
- SPEEDAIRE 활성탄소, 에어필터용, 0.01 미크론
- PANDUIT 22 ~ 16 AWG 링 터미널
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 60 구획
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 40미크론
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P516 조합 Wyes 및 1/8 벤드(오른쪽 인레트 포함, 모든 허브 포함)
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 슈퍼 A 시리즈 그립벨트