항목 | 장비 롤러 키트 |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 크기 | 0.75 " |
캐스터 유형 | 스틸 롤러 |
색상 | 주황색 |
와 함께 제공 | (4) - VHMS-2 & (2) - VHMH-36-1 |
높이 | 8.5 " |
길이 | 9" |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | KIT |
캐스터 수 | 4 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhms-2-kit.pdf |
롤러 높이 | 3 / 4 " |
롤러 길이 | 3 1 / 4 " |
롤러 재질 | 강철 |
크기 | 9 "X 22" |
타입 | 스틸 롤러 |
UPC | 691215045346 |
휠 크기 | 3.25 " |
휠 타입 | 스틸 롤러 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.