DAYTON 장비 롤러 키트
스타일 | 모델 | 손잡이 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 롤러 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MP9 | 33.5 " | 8800의 파운드 | 3.625 " | 6.125 " | 4" | 3 / 4 " | 리지드 및 스위블 | ₩ 2,543,905 | |
B | 2MPR2 | 54.5 " | 88,000의 파운드 | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | 받침 | ₩ 4,077,045 | |
B | 2MPR1 | 54.5 " | 33,000의 파운드 | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | 받침 | ₩ 3,544,992 | |
B | 2MPR3 | 54.5 " | 132,000의 파운드 | 5.125 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.25 " | 받침 | ₩ 4,341,645 |
장비 롤러 키트
Dayton 기계 롤러 키트는 무거운 하중과 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 이송을 위한 8000개의 기계 롤러와 33000개의 스티어링 바로 구성됩니다. 사용하지 않을 때 롤러와 스티어링 바를 편안하게 보관할 수 있도록 잠글 수 있는 스틸 케이스와 함께 제공됩니다. 롤러에는 장비가 손상되거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 상단 표면이 패딩 처리되어 있습니다. 88000, 132000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 기계 롤러 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서랍장 캐비닛
- 디지털 패널 미터
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 고무 테두리
- 건식 소화전
- 캐비닛
- 물걸레밀대/버킷
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 청력 보호
- 연기 추출기 및 액세서리
- VNE STAINLESS 스레드 짧은 페룰
- APPROVED VENDOR 온수기 요소
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 페이스 마스크
- APOLLO VALVES 82-100 시리즈 3 피스 전체 포트 나사산 청동 볼 밸브
- EATON 위상 모니터링 계전기
- SSI 바스켓 스트레이너
- TB WOODS 멀티빔 고정나사형 커플링
- SMC VALVES Ncj2 시리즈 원형 몸체 실린더
- VESTIL TM 시리즈 틸트 마스터
- WEG 차단 저항기