항목 | 장비 롤러 키트 |
손잡이 길이 | 54.5 " |
부하 용량 | 88,000의 파운드 |
롤러 수 | 14 |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 10.625 " |
전체 폭 | 5.75 " |
롤러 직경 | 7 / 8 " |
롤러 길이 | 3-1 / 4 " |
롤러 타입 | 받침 |
선박 중량 (kg) | 91.35 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.