SPEEDAIRE 복동 에어 실린더, 2-1/2인치 보어 직경
스타일 | 모델 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TDZ2 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 7" | 알류미늄 | 1.5 " | ₩ 410,987 | |
A | 5TDZ3 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 8" | 알류미늄 | 2.5 " | ₩ 411,057 | |
A | 5TDZ1 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 6" | 알류미늄 | 1 / 2 " | ₩ 451,675 | |
A | 5TDZ5 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 10 " | 알류미늄 | 4.5 " | ₩ 411,022 | |
A | 5TDZ6 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 11 " | 알류미늄 | 5.5 " | ₩ 411,022 | |
A | 5TDZ4 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 9" | 알류미늄 | 3.5 " | ₩ 411,022 | |
A | 5UZE2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 24.5 " | 알류미늄 | 19 " | ₩ 726,897 | |
A | 5UZE3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 25 " | 알류미늄 | 19.5 " | ₩ 798,787 | |
A | 5UZE4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 25.5 " | 알류미늄 | 20 " | ₩ 788,200 | |
A | 5UZE5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 26 " | 알류미늄 | 20.5 " | ₩ 866,144 | |
A | 5UZE1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 24 " | 알류미늄 | 18.5 " | ₩ 798,787 | |
A | 5UZE7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 27 " | 알류미늄 | 21.5 " | ₩ 866,144 | |
A | 5UZH0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 38.5 " | 알류미늄 | 33 " | ₩ 870,380 | |
A | 5UZH5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 41 " | 알류미늄 | 35.5 " | ₩ 956,462 | |
A | 5UZE9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 28 " | 알류미늄 | 22.5 " | ₩ 866,144 | |
A | 5UZG9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 38 " | 알류미늄 | 32.5 " | ₩ 922,740 | |
A | 5UZH3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 40 " | 알류미늄 | 34.5 " | ₩ 956,462 | |
A | 5UZE0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 23.5 " | 알류미늄 | 18 " | ₩ 726,897 | |
A | 5UZD9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 23 " | 알류미늄 | 17.5 " | ₩ 798,787 | |
A | 5UZD8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 22.5 " | 알류미늄 | 17 " | ₩ 726,897 | |
A | 5UZE6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 26.5 " | 알류미늄 | 21 " | ₩ 788,200 | |
A | 5UZG0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 33.5 " | 알류미늄 | 28 " | ₩ 825,282 | |
A | 5UZD6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 21.5 " | 알류미늄 | 16 " | ₩ 726,897 | |
A | 5UZG7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 37 " | 알류미늄 | 31.5 " | ₩ 922,740 | |
A | 5UZG4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 35.5 " | 알류미늄 | 30 " | ₩ 825,282 | |
A | 5UZF9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 33 " | 알류미늄 | 27.5 " | ₩ 906,902 | |
A | 5UZF7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 32 " | 알류미늄 | 26.5 " | ₩ 906,902 | |
A | 5UZF2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 29.5 " | 알류미늄 | 24 " | ₩ 788,200 | |
A | 6X393 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1227의 파운드 | 15.5 " | 알류미늄 | 10 " | ₩ 618,712 | |
A | 6X392 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1227의 파운드 | 13.5 " | 알류미늄 | 8" | ₩ 563,447 | |
A | 5UZH1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 39 " | 알류미늄 | 33.5 " | ₩ 956,462 | |
A | 5UZG3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 35 " | 알류미늄 | 29.5 " | ₩ 906,902 | |
A | 5UZH6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 41.5 " | 알류미늄 | 36 " | ₩ 870,380 | |
A | 5UZG1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 34 " | 알류미늄 | 28.5 " | ₩ 906,902 | |
A | 5UZF8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 32.5 " | 알류미늄 | 27 " | ₩ 825,282 | |
A | 5UZF6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 31.5 " | 알류미늄 | 26 " | ₩ 825,282 | |
A | 5UZF4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 30.5 " | 알류미늄 | 25 " | ₩ 788,200 | |
A | 5UZF3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 30 " | 알류미늄 | 24.5 " | ₩ 866,144 | |
A | 5UZF1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 29 " | 알류미늄 | 23.5 " | ₩ 866,144 | |
A | 5UZF0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 28.5 " | 알류미늄 | 23 " | ₩ 788,200 | |
A | 5UZD7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 22 " | 알류미늄 | 16.5 " | ₩ 798,787 | |
A | 5UZD3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 20 " | 알류미늄 | 14.5 " | ₩ 702,607 | |
A | 5UZD5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 21 " | 알류미늄 | 15.5 " | ₩ 798,787 | |
A | 5UZC1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 13 " | 알류미늄 | 7.5 " | ₩ 563,447 | |
A | 5UZG5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 36 " | 알류미늄 | 30.5 " | ₩ 906,902 | |
A | 5UZG6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 36.5 " | 알류미늄 | 31 " | ₩ 839,685 | |
A | 5UZH2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 39.5 " | 알류미늄 | 34 " | ₩ 870,380 | |
A | 5UZH4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 40.5 " | 알류미늄 | 35 " | ₩ 870,380 | |
A | 5UZE8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 27.5 " | 알류미늄 | 22 " | ₩ 788,200 | |
A | 5UZF5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 31 " | 알류미늄 | 25.5 " | ₩ 866,144 | |
A | 4MU42 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 13.5 " | 강철 | 8" | ₩ 957,477 | |
A | 4MU43 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 15.5 " | 강철 | 10 " | ₩ 995,067 | |
A | 5우자8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 11.5 " | 알류미늄 | 6" | ₩ 563,447 | |
A | 5UZD4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 20.5 " | 알류미늄 | 15 " | ₩ 726,897 | |
A | 5UZC0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 12.5 " | 알류미늄 | 7" | ₩ 563,447 | |
A | 5우자9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 12 " | 알류미늄 | 6.5 " | ₩ 563,447 | |
A | 5UZC2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 14 " | 알류미늄 | 8.5 " | ₩ 563,447 | |
A | 5UZC8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 17.5 " | 알류미늄 | 12 " | ₩ 607,635 | |
A | 5UZG2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 34.5 " | 알류미늄 | 29 " | ₩ 825,282 | |
A | 5UZD2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 19.5 " | 알류미늄 | 14 " | ₩ 639,380 | |
A | 5UZD1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 19 " | 알류미늄 | 13.5 " | ₩ 702,607 |
복동 에어 실린더, 2-1/2인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동식 NFPA 에어 실린더는 힘을 가해 물체를 이동시키는 자기 제어식 피스톤을 갖추고 있습니다. 일반적인 피스톤 로드형 실린더에 필요한 공간보다 50% 적은 작동 공간을 사용할 수 있는 작업에 이상적입니다. 원하는 힘을 설정하고 스트로크 끝에서 부하를 감속시키는 조정 가능한 쿠션이 특징입니다. 이 에어 실린더는 모든 방향(수직/수평)으로 장착할 수 있으며 알루미늄 튜브가 특징입니다. 공기 챔버를 압축하기 위해 자기적으로 제어되는 피스톤이 있습니다. 1/2인치부터 36인치까지의 스트로크 길이로 제공되는 다양한 에어 실린더 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 컨테이너
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 스러스트 베어링
- 커넥터 도구
- 나사 클램프
- 구조
- 체인 및 체인 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 가전 제품
- 타이어와 휠
- CHICAGO-LATROBE 나선형 플루트 나사 추출기 세트
- MILWAUKEE 해머 드릴 코어 비트
- TB WOODS GP 폼 플렉스 커플링
- VULCAN HART 솔레노이드 코일
- CH HANSON 씰링 프레스
- LEESON 받침대 팬 모터, 단상, TEAO, 요크 마운트
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 플러그
- TSUBAKI 교체 팁
- BUSSMANN FWH 고속 페룰 퓨즈, 6 x 32mm