그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보어 직경. | 2.5 " |
실린더 타입 | NFPA |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 실버와 블랙 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
맥스. 하중 | 1,227의 파운드 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 측면 탭 / 슬리브 너트 |
전체 길이 | 9" |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 강철 |
포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
로드 Dia. | 5 / 8 " |
로드 나사 길이 | 3 / 4 " |
로드 나사 크기 | 1 / 2 "-20 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 3.5 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
타이로드 재질 | 강철 |
튜브 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
모델 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU36 | 없음 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 6.5 " | 강철 | 1" | ₩ 567,682 | |
4MU37 | 없음 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 7.5 " | 강철 | 2" | ₩ 586,950 | |
4MU38 | 없음 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 8.5 " | 강철 | 3" | ₩ 606,025 | |
4MU39 | 없음 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 9.5 " | 강철 | 4" | ₩ 625,117 | |
4MU40 | 없음 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 10.5 " | 강철 | 5" | ₩ 644,262 | |
4MU41 | 없음 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 11.5 " | 강철 | 6" | ₩ 663,442 | |
4MU42 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 1,227의 파운드 | 13.5 " | 강철 | 8" | ₩ 957,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.