DAYTON 백 스티어맨 스케이트
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERK2 | 10,000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.75 " | 3.375 " | ₩ 1,840,492 | |
B | 5ERK4 | 16,500의 파운드 | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.38 " | 3.375 " | ₩ 2,297,365 | |
C | 5ERK6 | 22,000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.75 " | 3.375 " | ₩ 2,217,652 | |
D | 5ERK8 | 33,000의 파운드 | 7 1 / 16 " | 41.75 " | 15 5 / 16 " | 5.5 " | ₩ 4,029,882 |
뒤로 Steerman 스케이트
Dayton의 백 스티어맨 기계 롤러는 중장비 및 산업 기계를 이동할 장치 아래에 간단히 배치하여 이동하도록 설계되었습니다. 일반적으로 장비 이동을 위해 쌍으로 사용되며(전면 2개, 후면 8개) 무거운 하중을 견딜 수 있도록 내구성이 뛰어난 분말 코팅 강철 구조를 사용합니다. 이 기계 롤러에는 12개의 데크가 있어 하중을 고르게 분산시킵니다. 부드러운 작동을 위해 폴리우레탄 트레드와 볼 베어링이 있는 나일론 캐스터 휠(16, 10000 또는 16500 세트)이 장착되어 있습니다. 상판 표면은 고무 패딩 처리되어 하중 가장자리가 손상되는 것을 방지합니다. 22000, 33000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 steerman 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 광섬유 패치 코드
- 스크린 도어 하드웨어
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 앵글 그라인더 액세서리
- 플라스틱 퍼티
- 차단밸브
- 도어 하드웨어
- 덕트 팬 및 액세서리
- 특수 안전 장비
- 밀링 공구
- WOODFORD MFG. 줄기 잠금
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/4" 보어 직경
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 창, 10-1 / 4 인치 길이
- NOTRAX Oct-O-Mat 야외 매트
- KETT TOOLS 코드 어셈블리
- KETT TOOLS 맞춤 핀
- THOMAS & BETTS 케이블 탈락
- WORLDWIDE ELECTRIC 프리미엄 효율적인 스테인레스 스틸 완전 밀폐형 비 통풍 모터
- GRAINGER 회전형 캐스터, 브레이크 있음
- VESTIL GFL 시리즈 팔레트 랙 중력 흐름 선반