항목 | 뒤로 Steerman 스케이트 |
리프트 높이 | 4-5 / 16 " |
부하 용량 | 22,000의 파운드 |
롤러 수 | 16 |
전체 높이 | 4-5 / 16 " |
전체 길이 | 40 " |
전체 폭 | 10.75 " |
롤러 직경 | 3.375 " |
롤러 길이 | 3-3 / 8 " |
롤러 재질 | 폴리머 복합재, XNUMX 개의 차폐 된 볼 베어링이 장착 됨 |
롤러 타입 | 받침 |
선박 중량 (kg) | 67.05 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 129.79 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.