항목 | 프론트 스티어 맨 스케이트 |
캐스터 직경 | 3 1 / 2 " |
캐스터 크기 | 3.5 " |
캐스터 폭 | 3 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 6" |
높이 | 47 " |
적층 표면 길이 | 6" |
길이 | 8.5 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
롤러 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sskt-3.pdf |
롤러 재질 | 나일론 |
정적 부하 용량 | 3 T |
스타일 | 조종 가능 |
표면 재질 | 고무 |
표면 너비 | 7" |
휠 지름 | 3 1 / 2 " |
휠 크기 | 3.25 " |
휠 너비 | 3 1 / 4 " |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.