VESTIL 기계 스케이트
스타일 | 모델 | 표면 너비 | 깊이 | 높이 | 폭 | 적층 표면 길이 | 길이 | 부하 용량 | 롤러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMS-6 | - | 10.5 " | 4" | 16.25 " | 10.5 " | 8.5 " | 12000의 파운드. | 나일론 | ₩ 381,614 | |
B | FMS-2.5 | - | 8.5 " | 4" | 10.75 " | 8.5 " | 4.75 " | 5000의 파운드. | 나일론 | ₩ 171,640 | |
C | FMS-3 | - | 13 " | 3.75 " | 15.75 " | 13 " | 8" | 6000의 파운드. | 나일론 | ₩ 251,720 | |
D | ASKT-12 | 6 1 / 2 " | 13.8 " | 4.5 " | 16.5 " | 13 3 / 4 " | 10.5 " | 24000의 파운드. | 나일론 | ₩ 841,654 | |
E | ASKT-6 | 6 1 / 2 " | 9.8 " | 4.38 " | 12.81 " | 9 3 / 4 " | 10.5 " | 12000의 파운드. | 나일론 | ₩ 790,338 | |
F | ASKT-24 | 8 1 / 2 " | 16.8 " | 4.5 " | 19.56 " | 16 3 / 4 " | 11.31 " | 48000의 파운드. | 강철 | ₩ 1,391,498 |
기계 스케이트
Vestil 기계 스케이트는 중장비를 직선으로 움직 이도록 설계되었으며 추가 그립을위한 고무 상단 표면이 있습니다. 그들은 손상되지 않는 성능을 위해 강력한 나일론 휠과 통합되어 있으며 스케이트를 운반하고 정확하게 배치 할 수있는 강철 핸들이 있습니다. 회전 및 코너 주변의 응용 분야를 위해이 브랜드는 회전식 상단 플레이트와 향상된 기동성을위한 당김 막대를 특징으로하는 조종 가능한 기계 스케이트도 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레코더 데이터 로거 액세서리
- 공급 및 흡입 팬
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 선반 및 보관 랙
- 브러시 롤러 및 트레이
- 교통안전
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 체인 및 공구
- SPEEDAIRE 압축 에어필터, 290 PSI, 알루미늄
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 티 로우 리드 황동, 1000psi
- WESTWARD 튜빙 벤더
- BALDWIN FILTERS 드레인 및 센서 포트가있는 스핀 온 연료 필터
- KLEIN TOOLS 가위 홀더
- PLAST-O-MATIC CKS 시리즈 자동 폐쇄형 체크 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-32 unc
- EATON 모터 제어 정류기 브리지
- EMERSON SolaHD 83 시리즈 출력 전원 공급 장치
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 황동 마이터 기어