항목 | 장비 롤러 |
캐스터 직경 | 3 1 / 2 " |
캐스터 크기 | 3.5 " |
캐스터 폭 | 3 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 9.8 " |
높이 | 4.38 " |
적층 표면 길이 | 9 3 / 4 " |
길이 | 10.5 " |
부하 용량 | 12000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 쌍 |
롤러 수 | 8 |
슬라이더 바 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-askt-6.pdf |
롤러 재질 | 나일론 |
슬라이더 바 직경. | 1" |
슬라이더 바 길이 | 48 " |
정적 부하 용량 | 6 T |
스타일 | 조절할 수 있는 |
표면 재질 | 고무 |
표면 너비 | 6 1 / 2 " |
휠 지름 | 3 1 / 2 " |
휠 크기 | 3.25 " |
휠 너비 | 3 1 / 4 " |
폭 | 12.81 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 11.11 |
선박 길이 (cm) | 32.54 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 표면 너비 | 깊이 | 높이 | 폭 | 적층 표면 길이 | 길이 | 부하 용량 | 롤러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKT-12 | 6 1 / 2 " | 13.8 " | 4.5 " | 16.5 " | 13 3 / 4 " | 10.5 " | 24000의 파운드. | 나일론 | ₩ 841,654 | ||
ASKT-24 | 8 1 / 2 " | 16.8 " | 4.5 " | 19.56 " | 16 3 / 4 " | 11.31 " | 48000의 파운드. | 강철 | ₩ 1,391,498 | ||
FMS-2.5 | - | 8.5 " | 4" | 10.75 " | 8.5 " | 4.75 " | 5000의 파운드. | 나일론 | ₩ 171,640 | ||
FMS-3 | - | 13 " | 3.75 " | 15.75 " | 13 " | 8" | 6000의 파운드. | 나일론 | ₩ 251,720 | ||
FMS-6 | - | 10.5 " | 4" | 16.25 " | 10.5 " | 8.5 " | 12000의 파운드. | 나일론 | ₩ 381,614 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.