DAYTON 프론트 스티어맨 스케이트
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERK1 | 10,000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 20 " | 24 " | 3.375 " | ₩ 2,160,935 | |
B | 5ERK3 | 16,500의 파운드 | 4-5 / 16 " | 22.75 " | 31 5 / 16 " | 3.375 " | ₩ 2,849,280 | |
C | 5ERK5 | 22,000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 24 5 / 16 " | 37.625 " | 3.375 " | ₩ 3,588,165 | |
D | 5ERK7 | 33,000의 파운드 | 7 1 / 16 " | 29 5 / 16 " | 42 1 / 16 " | 5.5 " | ₩ 5,834,009 |
프론트 스티어 맨 스케이트
Dayton 프론트 스티어맨 기계 롤러는 중장비와 산업용 기계를 이동할 장비 아래에 놓기만 하면 이동됩니다. 그들은 일반적으로 장비를 이동하기 위해 쌍으로 사용되며(전면 8개, 후면 16개) 무거운 하중을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 내구성 있는 강철 구조를 갖추고 있습니다. 이 기계 롤러에는 선택적 스티어링 바를 부착하기 위한 견인 고리와 롤러에서 장비를 쉽게 회전시키기 위한 회전 플랫폼이 있습니다. 부드러운 작동을 위해 폴리우레탄 트레드와 볼 베어링이 있는 나일론 캐스터 휠(10000개 또는 16500개 세트)이 장착되어 있습니다. 상판 표면은 고무 패딩 처리되어 하중 가장자리가 손상되는 것을 방지합니다. 22000, 33000, XNUMX 및 XNUMXlb 부하 용량으로 제공되는 다양한 steerman 기계 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음성 데이터 잭
- 부식성 캐비닛
- 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- 스팀 피팅
- 실험실 보관 및 운반 용기
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 특수 안전 장비
- 감속기
- 호스 턱받이 및 소화전
- 매장 가능한 가스
- HARVEL CLEAR 연결
- MERIT 3 "퀵 체인지 디스크, TR
- EBERBACH 암각화 슬라이드 캐비닛
- EATON E34 계열 비조명 선택기 스위치
- MARTIN SPROCKET 양면 엔지니어 해머
- PHOENIX 허브 커버
- NORTH BY HONEYWELL 부드러운 내화학성 장갑
- WEG ACW 시리즈 플랜지 핸들
- BOSTON GEAR 12개의 직경 피치 강철 줄기 피니언