DAYTON 장비 / 기계 롤러
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 롤러 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPR8 | 13,200의 파운드 | 4.125 " | 10.25 " | 9" | 3.5 " | 까다로운 | ₩ 338,275 | |
B | 21D022 | 15,000의 파운드 | 5" | 10.5 " | 5.75 " | 15 / 16 " | 받침 | ₩ 618,065 | |
B | 21D023 | 30,000의 파운드 | 4.75 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.187 " | 받침 | ₩ 526,435 | |
C | 21D020 | 2000의 파운드 | 3.187 " | 8" | 3.625 " | 11 / 16 " | 까다로운 | ₩ 222,845 | |
D | 2MPR4 | 2200의 파운드 | 4.75 " | 13 " | 8.75 " | 4" | 까다로운 | ₩ 164,272 | |
E | 2MP1 | 2200의 파운드 | 4.75 " | 17 " | 13.375 " | 4" | 받침 | ₩ 708,855 | |
F | 2MPR9 | 2200의 파운드 | 4.75 " | 17 " | 13.375 " | 4" | 받침 | ₩ 395,132 | |
G | 2MPR5 | 4400의 파운드 | 4.75 " | 13 " | 8.75 " | 4" | 까다로운 | ₩ 259,245 | |
H | 2MPR6 | 5500의 파운드 | 4.125 " | 8.25 " | 4" | 3.5 " | 까다로운 | ₩ 180,897 | |
I | 2MPR7 | 6600의 파운드 | 4.75 " | 13 " | 12 " | 3.5 " | 까다로운 | ₩ 234,412 | |
B | 21D021 | 8000의 파운드 | 4.75 " | 10.5 " | 5.75 " | 15 / 16 " | 받침 | ₩ 1,015,210 |
장비 / 기계 롤러
Dayton 장비 또는 기계 롤러는 중장비 또는 산업 기계 아래에 배치되어 한 곳에서 다른 곳으로 이동합니다. 휠을 올바른 방향으로 움직이기 위해 선택적 스티어링 바에 연결할 수 있으며 부식성 환경을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조의 프레임이 있습니다. 이 롤러에는 이동 중 낮은 마찰을 위한 볼 베어링과 손쉬운 기동성을 위해 나일론으로 만든 강성 또는 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 최대 30000lb의 하중 처리 용량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 왁스 및 클리너
- 탭 어댑터
- 아크 슬라이서
- 비옷
- 실내공기질 테스터
- 특수 안전 장비
- 구조 프레임 시스템
- 해양 및 RV 펌프
- APPROVED VENDOR 짜기 병
- AKRO-MILS 헤비 듀티 12인치 밀폐형 선반 시스템
- CONDOR 비닐, 보안 표지, 헤더 없음
- SOUTHWIRE COMPANY 용접 케이블
- PASS AND SEYMOUR 서지 보호 듀플렉스 리셉터클
- EATON 80 시리즈 광전 센서 스위치 본체
- EATON SVX 계열 밸런싱 저항기
- KEY-BAK 트리거 스냅
- MR. CHAIN 헤비 듀티 지지대
- ANSELL 74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑