ANSELL 74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 74-301 | 8.5 " | 6 | ₩ 35,192 | |
A | 74-301 | 9.25 " | 7 | ₩ 35,192 | |
A | 74-301 | 10 " | 8 | ₩ 35,192 | |
A | 74-301 | 10.25 " | 9 | ₩ 35,192 | |
A | 74-301 | 11 " | 10 | ₩ 35,192 |
74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-301 비코팅 베임 방지 장갑은 금속 가공, 유리 취급 및 기계 유지 관리를 위해 세심하게 제작되어 날카로운 모서리, 칼날 및 마모로부터 손을 보호합니다. 코팅되지 않은 디자인으로 통기성이 보장되어 장시간 사용에도 편안함을 선사합니다.
특징
- Ansell HyFlex 74-301 비코팅 베임 방지 장갑은 뛰어난 ANSI/ISEA 절단 레벨 A8을 갖추고 있어 베임에 대한 높은 수준의 보호 기능을 제공합니다.
- 스테인리스 스틸 장갑 라이너가 장착되어 베임 방지 기능을 제공하므로 가장 까다로운 작업에 적합합니다.
- 이 장갑은 라텍스가 없어 라텍스에 민감한 사용자와의 호환성을 보장하고 작업장 안전을 촉진합니다.
- 이음매 없는 니트로 편안함을 강화하고 장시간 사용 시 솔기와 관련된 불편함의 위험을 줄입니다.
- 이 장갑은 실리콘이 없고 코팅되지 않아 탁월한 통기성과 민첩성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기 액세서리
- 와이어 터미널 블록
- 리프트 오프 힌지
- 점퍼 케이블
- 부싱 줄이기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 커플링 및 어답터
- 소음 제어
- 용접봉 및 와이어
- 아스팔트 테스트
- NOTRAX 다이아몬드 배전반 매트 831 시리즈, 배전반 매트
- TOUGH GUY 거리 빗자루
- WESTWARD 덤프 카트
- CRUSHPROOF 스택 어댑터, 고무
- NORTH AMERICAN 순찰차 외상 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 2-56 Unc Lh
- VERMONT GAGE 뒤집을 수 있는 핸들 부싱
- EATON 190627 시리즈 수 파이프
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 타이밍 풀리 XH 벨트형
- BOSTON GEAR 스러스트 유형 BOST-BRONZ 오일 함침 소결 청동 베어링 스러스트 유형