AKRO-MILS 헤비 듀티 12인치 밀폐형 선반 시스템
스타일 | 모델 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 부하 용량 | 서랍 또는 빈의 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASC1279142BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3 / 4 " | 8500의 파운드 | 108 | 13 | ₩ 4,486,825 | RFQ
|
B | ASC1279162BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500의 파운드 | 72 | 13 | ₩ 4,316,410 | RFQ
|
C | ASC1279162GRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500의 파운드 | 72 | 13 | ₩ 4,316,410 | RFQ
|
D | ASC1279ASTBLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " | 8500의 파운드 | 75 | 13 | ₩ 4,479,772 | RFQ
|
E | ASC1279ASTGRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " | 8500의 파운드 | 75 | 13 | ₩ 4,479,772 | RFQ
|
헤비 듀티 12인치 밀폐형 선반 시스템
Akro-Mils ASC1279 시리즈, 플라스틱 보관함이 있는 강철 선반 유닛은 사무실과 상업 공간에서 물품을 정리하는 데 이상적입니다. 이 독립형 장치는 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 22게이지 강철 구조로 되어 있습니다. 쉽게 조립할 수 있으며 빠른 설치를 위해 압축 클립을 사용하여 선반을 조정할 수 있습니다. 이 캐비넷은 내용물을 쉽게 접근하고 식별할 수 있도록 풀 핸들과 전면에 큰 라벨 영역이 있는 투명한 서랍과 먼지 보호 기능을 강화하기 위한 견고한 전면 벽을 제공합니다. 파란색, 노란색, 회색 및 빨간색의 48, 72, 75 및 108 서랍 어셈블리가 있는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일러 및 저수지
- 플라스틱 유틸리티 카트
- 그리스 건
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 와이어 메쉬 천
- 일회용 내화성작업복
- 기계공작 액세서리
- 터미널 블록
- 사무실 및 의료용 카트
- 접근 장벽 및 군중 제어
- DAYTON 코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 250psi
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm 유지-트리거 동작-Turn-to-Release 푸시 버튼 오퍼레이터
- OMRON 핀 플런저 액추에이터 스냅 스위치
- WOODHEAD 130154 시리즈 코드셋
- SPEARS VALVES 트루 유니온 스타일 다이어프램 밸브 수리 키트, O-링 및 FKM 백업 PTFE 다이어프램, FKM
- SPEARS VALVES PVC SMACNA 볼트 패턴 블라인드 덕트 플랜지
- VESTIL NPG4 시리즈 로우 프로파일 랙 가드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDTS 단일 감속 감속기
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, XNUMX상 범용 모터