코일 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 황동, 250psi
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A701 | 77.0 ~ 200 scfm | 3.50 | 7.8 ~ 55.3gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 186,304 | |
A | 3A435 | 77.0 ~ 458.5 scfm | 3.50 | 7.8 ~ 55.3gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 269,412 | |
A | 3A437 | 154.0 ~ 917 scfm | 7.00 | 15.6 ~ 110.7gpm | 3 / 4 " | 4.75 " | 3.25 " | 3 / 4 " | ₩ 337,960 | |
A | 3A438 | 286 ~ 1703 scfm | 13.00 | 29.1 ~ 205.5gpm | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | ₩ 484,382 | |
A | 1A580 | 352 ~ 2110 scfm | 16.00 | 35.8 ~ 253gpm | 1.25 " | 5 25 / 32 " | 4 9 / 16 " | 1.25 " | ₩ 518,209 | |
A | 1A581 | 550 ~ 3300 scfm | 25.00 | 55.9 ~ 395gpm | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | ₩ 745,972 |
코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 250psi
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 가솔린 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna N 개스킷이 포함된 황동 구조로 되어 있으며 최대 화씨 180도의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 일반적으로 닫혀 있는 이 밸브는 밸브를 열고 닫을 때 파일럿 작동됩니다. 3/8에서 1-1/2인치 범위의 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 종료 장치
- 연속성 테스터
- 마이크로 미터 세트
- 캐스터 액세서리
- 페인트 도포 기
- 실험실 장비
- 특성 테스터 (비전기적)
- 사다리/플랫폼/비계
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 브론즈
- NTN 볼 나사지지 베어링
- PIC GAUGES 범용 복합 게이지, MNPT, 1/2 "NPT, 게이지 연결 위치 : Bott
- BFT GATE OPENERS Moovi 도로 장벽
- BESSEY 테이블 클램프 5500
- VESTIL PT 시리즈 피크닉 테이블
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 4홈 MST 도르래
- MARTIN SPROCKET QD 부쉬 타입 타이밍 풀리, L 벨트 타입
- TRAMEX 라이너
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 검정색
- GROVE GEAR GR 시리즈, H-H1 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기